軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。
ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。
バンド厚さ(mm)1.5
バンド長(mm)720
材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
防水性IPX4相当
仕様マグネット内蔵
付属品充電ケーブル・マグネットフック
幅(mm)35
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)12
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2~3
落下衝撃(m)2
照射角度(°)110、TOP:50
破れにくいダブルナイロンメッシュ!。フリーサイズ、両ウエストで調節可能。強力面ファスナーでしっかりフィット。反射テープは幅7cmのワイドタイプ。
材質素材:メッシュナイロン反射材:PVC樹脂
サイズフリー
テープ幅(mm)70(プリズム反射テープ)
ウエスト(cm)105~130
着丈(cm)60
種類ベスト型
丈区分ショート丈
TPU製の為、一般的なPVC製のあご紐に比べて、約2倍の強度です。汚れが付きにくく、水洗いが出来ます。紫外線を通すので、日焼けの跡が付きにくいです。
用途お手持ちのヘルメットにご使用ください。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mmみみ紐部/0.7×14×3300、あご紐部/0.7×14×400
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)842
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-82
明るさ(Lm)1300
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
専用リモコンを使って離れたところからON・OFF・調光の操作ができます。
一つのリモコンで複数台の操作が可能です。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
弱点灯時は最大14時間連続使用可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品ACアダプタ・USB充電ケーブル
寸法(mm)230×85×85
質量(g)834
連続使用時間(時間)3~14
充電時間(時間)6.5
アズワン品番65-1963-83
明るさ(Lm)1600
防水保護等級IPX5相当
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
シンプルなデザインの腰下タイプのエプロンです。家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。必要な道具がすぐ取り出せるポケットとペンホルダー付き
用途家事、DIY、その他作業などに
仕様ポケット×2、ペンホルダー×3
サイズフリー
サイズ(cm)40×64
素材コットン
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)835
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-81
明るさ(Lm)1300
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
最大出力80LM0.5WLED
長時間照射設計ロングタイム
最大20時間点灯!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3
材質ABS樹脂
質量(g)94(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50
保護等級IPX4
光源0.5W LED×1個
使用電源アルカリ単4形乾電池×3本
使用電池単4形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20
明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン
防水保護等級IPX4
点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
照射方式スポット
最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
用途ワークライト1301専用マグネットベースです。
全長(mm)80
質量(g)124
アズワン品番65-1963-87
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
使用場所を選ばない。スリム・軽量ボディーで持ち運びに便利。
スタンド上下4段階の角度調整機能付き。壊れにくい」タフボディ。
明るさ(Lm)LOWモード:最大400、HIモード:最大1200
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)約810(内蔵電池含む)
使用温度範囲(℃)-5~40
出力5V/1.0A
光源SAMSUNG_SMD_#3030×13個
使用電池リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)約5
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)6600
防水性IP×5
点灯時間LOWモード:約9時間、HIモード:約4時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×45
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。
保護等級IP×4
明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650
照射角度(°)130
連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱
充電時間約4.5
付属品USBケーブル
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途
付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ
寸法(mm)175×170×46
質量(g)925
連続使用時間(時間)2~20
充電時間(時間)3~4
アズワン品番65-1963-84
明るさ(Lm)1800
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。
全長(mm)160
質量(g)210
アズワン品番65-1963-86
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。
USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして
防水性IPX5相当
仕様マグネット内蔵
付属品専用ブラケット・充電ケーブル
幅(mm)92
高さ(mm)74
質量(g)1079
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)86
連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)5200
明るさ(Lm)350~700
落下衝撃(m)1.5
照射角度(°)120
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
後方認識灯付き
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)127
使用温度範囲(℃)-5~40
使用電池リチウムイオン2次電池
バッテリー容量(mAh)4800
防水性IP×5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×50×34
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
最大出力160LMCreeXPG-Q5
照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25
保護等級IPX3
光源Cree XPG-Q5
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用電池単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90
明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン
防水保護等級IPX3
点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
照射方式スポット&ワイド
最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。
仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度
トラスコ品番387-8479
電源(V)AC100
コード長さ(m)約0.3
定格電流(A)10(待機電流0.02)
使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下)
防塵防水性能防雨型IP65相当
作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整)
ヒューズ容量(A)(内部)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ポリシリコンバンド採用で切れにくく・脱着・ズレを防止します。
状況に合わせて2つの装着パターン
ポリエステル面:頭に装着
シリコン塗布面:ヘルメットに装着
材質バンド:ポリエステル(裏面シリコン塗布)/コキ:ポリアセタール
幅(mm)23/シリコン塗布面:15
全長(mm)800
最大出力250LM曲面COBLED
専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射!
スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120
電源タイプ電池式
使用電池単3形乾電池×3本
最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
防水保護等級IPX5
保護等級IPX5
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25
光源曲面COB LED×1灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン
照射方式スーパーワイド
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。
用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。
付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本
本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む)
光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯
使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)
充電時間(時間)約5
明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230
特性照射:スーパーワイド
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ)
点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
後方認識灯付き
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)110
使用温度範囲(℃)-5~40
使用電池単3形アルカリ乾電池×3本
防水性IP×5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×25
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
シンプルでスタイリッシュなデザインの作業用エプロンです。家事はもちろん、外作業などにも幅広く使用できます。
用途家事、DIY、その他作業などに
仕様ポケット×2
サイズフリー
サイズ(cm)78.5×61
素材ポリエステル
こんなお得な商品も!

安全反射ベスト ショート丈
モノタロウ
¥499
税込¥549
ベストを着たまま作業がしやすい。着丈45cmのショートタイプです。安全帯、工具袋が邪魔になりません。反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP!
材質素材:ダブルメッシュナイロン反射材:PVC樹脂
サイズフリー
テープ幅(mm)70(反射テープ)
ウエスト(cm)105~130
着丈(cm)45
種類ベスト型
丈区分ショート丈
胸ポケット・Wサイドポケット付き小物の収納が可能。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用。
柔軟剤入反射テープを使用し、低温でも硬くなりにくい。
センターファスナーで着・脱衣がスムーズ。
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
サイズ105~130
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
着丈(cm)62
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP!
赤色LED前後各8灯(計16灯)付き!
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
電源単3形アルカリ乾電池×2本
着丈(cm)60
寸法(cm)105~130
LED色赤
LEDランプあり
LED前後各8灯(計18灯)
光度(mcd)4800
電池使用時間(時間)約70
ヘルメット装着時のズレを防止!状況に合わせて2つの装着パターン。
ヘルメット使用時は滑りにくいシリコン面と用途に応じて使い分けが可能です。
幅W×全長(mm)23×800
こんなお得な商品も!

誘導用ライト 警笛付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。
点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。
携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に
夜間のパトロールに
人や車の交通整理に
LEDSMDx2 50LM
警報音・音量90~95dB
防水保護等級IP×3
ベルトやポケットやバッグに掛けることが出来る横型のスマホケースです。
材質PU
色ブラック
本体寸法(mm)170×83×30
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ベストを着たまま、作業がしやすいショートタイプ(着丈43cm)です。
安全帯・工具袋が邪魔になりません。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性UP!
赤色LED前後各6灯(計12灯)
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
電源単3形アルカリ乾電池×2本
着丈(cm)43
寸法(cm)105~130
LED色赤
LEDランプあり
LED前後各6灯(計12灯)
光度(mcd)4800
電池使用時間(時間)約70
丈区分ショート丈
気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。
近距離のみ照射の安全設計です。
用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。
仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2
付属品USBケーブル
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)3.7V、4000
有効距離(m)UVC:0.03
明るさ(Lm)最大500
防水保護等級IP×5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
エレベーター等のスイッチ、ドアノブ、スマホといった、指先が触れる場所に約3~5秒のUV-C照射で、安心の99%除菌!ミニライト付きなので、夜間作業者、アウトドアの方にもオススメ!
用途指先が触れる箇所の除菌に。ペンライトとしても使用可。
波長(nm)275
連続使用可能時間1h
充電時間(時間)2
明るさ(Lm)60
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可!
別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能!
近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。
用途夜間や暗所の長時間作業に。
付属品充電ケーブル(Type C)
連続使用時間(時間)1.5~15
充電時間(時間)3~4
アズワン品番64-9621-10
明るさ(Lm)500~1000
防水性IPX5
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
視認性に優れた、高輝度ガラスビーズ再帰性反射テープ採用。破れにくく軽量なダブルメッシュ採用。
用途工事現場などの現場作業に。
着丈(cm)58
胴回り(cm)108~140 (調節可能)
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」専用スタンド
全長(mm)940~1730
質量(g)2845
アズワン品番65-1963-85
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
Qi規格対応のスマートフォンやLEDライトをワイヤレスで充電可!マグネット付きベースで金属への固定可!
用途スマートフォンやLEDライトの充電に。
付属品充電ケーブル(Type C)
充電時間(時間)4.5~5.5
バッテリー容量(mAh)4000
アズワン品番64-9621-11
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
芝生用のスパイクです。芝生の活性化の為のエアレーション効果があります。古い芝の根を切る事で芝生の活性化に繋がります。
材質本体部・PP、スパイク部・鉄
質量(g)約685
本体寸法(mm)128×295×45
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。
1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に
自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに
オイル交換中の漏洩対策に
対応オイル
材質ポリプロピレン
質量(g)40
サイズ(cm)40×50
1セット(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ