カテゴリ

  • 建築金物(290)
    • ドア・扉金物(70)
    • 鍵・錠前(79)
    • 引戸金具・折戸金具(34)
    • レール(27)
    • マンホール・グレーチング専用ハンドル(2)
    • 家具用金物(15)
    • 鏡止め金具(2)
  • 作業工具(85)
    • ビットホルダー(4)
  • オフィス家具(33)
    • 脚カバー・脚キャップ(6)
  • 手袋(36)
  • 安全保護具(26)
  • 自動車補修部品(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 事務用品(22)
  • カー用品(19)
  • 電動工具(13)
  • 研磨材(11)
  • 保管用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 防災用品(6)
  • 日用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 作業服(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農具(5)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「best」の検索結果

関連キーワード
682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BEST GRIP ストレッチゼロ HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ストレッチゼロ

    HANVO(ハンボ)(9件のレビュー)
    309税込340
    1双
    当日出荷
    18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。 ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
    用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP アクアガード HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP アクアガード

    HANVO(ハンボ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    よく使う指部分は独自の3層コーティングをしているので、従来品より指先の耐久度がUPしています。 手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
    用途農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP ニトリル背抜き10P HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ニトリル背抜き10P

    HANVO(ハンボ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10双)
    当日出荷
    手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。
    用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP ニトリル背抜き HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ニトリル背抜き

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    手のひらにニトリルゴムをコーティングしているので、油に強く、耐摩耗性に優れています。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きタイプですので、通気性に優れており、作業中のムレを軽減します。
    用途機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP ソフトウレタン背抜き10P HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ソフトウレタン背抜き10P

    HANVO(ハンボ)
    1,998税込2,198
    1セット(10双)
    当日出荷
    手のひらにはスーパーソフト加工を施しているので、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 スベリ止め・フィット感に優れているので、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 手袋が軽くやわらかいので長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。
    用途農作業・サービス業・清掃業・運送業・物流業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果実などの収穫、選別作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP ハイパーガード デラックス HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ハイパーガード デラックス

    HANVO(ハンボ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST 単管カッター ベストツール

    BEST 単管カッター

    ベストツール
    4,588税込5,047
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
    トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
  • BEST GRIP ブレステック HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ブレステック

    HANVO(ハンボ)
    379税込417
    1双
    当日出荷
    手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。
    用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST パイプカッター ベストツール

    BEST パイプカッター

    ベストツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切り口スッキリの軽量タイプで、バリ取り用ナイフと替刃一枚も付属しています。取っ手を掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3206セット内容専用替刃PC-4320付き材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ4~32替刃仕様標準:PCC-4320
  • BEST GRIP プロスペックアルティマ HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP プロスペックアルティマ

    HANVO(ハンボ)
    299税込329
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
    用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP プロスペックライト HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP プロスペックライト

    HANVO(ハンボ)
    259税込285
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊配合の天然ゴムを薄くコーティングしているのでやわらかく、指先感覚も活かせて、長時間の作業にも最適です。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
    用途物流作業・農作業・園芸・日曜大工・運送業・建築業・荷役作業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST セーフティプレート ベストツール

    BEST セーフティプレート

    ベストツール
    599税込659
    1個
    当日出荷
    片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。表面はスベリ止めの凸面仕上げです。隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。
    トラスコ品番407-3218セット内容1個材質スチール長さ(mm)192幅(mm)78タイプU字溝用開口寸法(mm)15~55
  • BEST GRIP プロスペックソフト HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP プロスペックソフト

    HANVO(ハンボ)
    279税込307
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊配合の天然ゴムを使用しているので、従来の手袋よりやわらかく、被膜も丈夫です。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
    用途土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP リアルフィット HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP リアルフィット

    HANVO(ハンボ)
    329税込362
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工でダブルコーティングしているので、耐久性とグリップ力がUPしています。 小指の指股を下げているので手にピッタリとフィットし、細かな作業に適しています。 特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
    用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・日曜大工・園芸・農作業・機械、工具の取り扱い作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP ソフトウレタン背抜き HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ソフトウレタン背抜き

    HANVO(ハンボ)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    手のひらにはスーパーソフト加工を施しているので、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 スベリ止め・フィット感に優れているので、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。 手袋が軽くやわらかいので長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。
    用途農作業・サービス業・清掃業・運送業・物流業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果実などの収穫、選別作業・日曜大工RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き

    HANVO(ハンボ)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
    用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP プロスペックアルティマ10P HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP プロスペックアルティマ10P

    HANVO(ハンボ)
    2,598税込2,858
    1セット(10双)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
    用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP 業務用ウレタン背抜き10P HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP 業務用ウレタン背抜き10P

    HANVO(ハンボ)
    1,698税込1,868
    1セット(10双)
    当日出荷から6日以内出荷
    手のひらにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。 肌触りのよいナイロンシームレス手袋を使用しているので、ムレにくく快適です。 伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
    用途仕分け作業・精密機械業・物流業・運送業・農作業・園芸業・果実の収穫、選別作業・サービス業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP サーモテック HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP サーモテック

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    678税込746
    1双
    当日出荷
    繊維部には吸湿して発熱する素材を使用しています。吸湿、発熱、放湿のサイクルにより、ムレを抑えドライな温かさを保ちます。 吸湿発熱の中和作用により、酸性臭やアルカリ臭も消臭します。また、吸汗速乾性に優れているので、手袋内をサラサラと快適に保ちます。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
    用途物流業・運送業・冷蔵庫での作業・荷役作業・サービス業・仕分け作業・日曜大工・家庭での作業ブラック材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン・合成樹脂(アクリレート系繊維)・その他入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ブレステックゼロ

    HANVO(ハンボ)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
    用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き) ベストツール

    BEST 9pcs.ミニコンビレンチセット(カラビナ付き)

    ベストツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。
    用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。付属品ネジ式カラビナトラスコ品番407-4594セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
  • BEST パイプカッター ミニ ベストツール

    BEST パイプカッター ミニ

    ベストツール
    739税込813
    1個
    当日出荷
    特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
  • BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ハイパーガード ストレッチ

    HANVO(ハンボ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 ベストツール

    BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君

    ベストツール(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
    トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
  • BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラス HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラス

    HANVO(ハンボ)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
    用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEAT BEST MAZDA(マツダ)

    SEAT BEST

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP 天然ゴム薄手背抜き10P

    HANVO(ハンボ)
    1,998税込2,198
    1パック(10双)
    当日出荷
    薄くてやわらかいので、指先感覚も活かせ、長時間の作業にも最適です。 強力なスベリ止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 小指の指股を下げているので手によくフィットし、細かな作業にも適しています。
    用途運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業・日曜大工・家庭での作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツール

    BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
    付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
  • SHEEP SKIN BEST MAZDA(マツダ)

    SHEEP SKIN BEST

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • ラバーBESTウエイト トーグ安全工業

    ラバーBESTウエイト

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質【本体】リサイクル合成ゴム、【反射材/シート】黄蛍光プリズム高輝度反射質量(kg)約10足径(Φmm)【フェンス】約33適合管径(Φmm)【単管】約48.6寸法(横×縦×厚さ)(mm)約338×338×70主な用途単管バリケードのウエイトやフェンス用の土台として活躍いたします。
  • BEST ギヤプーラ(2本爪) ベストツール

    BEST ギヤプーラ(2本爪)

    ベストツール
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
    用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
  • BEST 単管カッターPC-1650用替刃 ベストツール

    BEST 単管カッターPC-1650用替刃

    ベストツール
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    BEST単管カッター(PC-1650)で銅・スチール・ステンレス・真鍮等のパイプ切断に使用可能な専用替刃です。
    用途単管足場パイプ・ステンレスパイプ・各種パイプ・丸棒の切断に。トラスコ品番407-2625適合機種PC-1650材質HSS
  • BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツール

    BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
    材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
  • BEST サッシ運搬ツールセット ベストツール

    BEST サッシ運搬ツールセット

    ベストツール
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    重く持ちづらいサッシの運搬作業に役立つ肩掛けタイプの運搬サポートツールです。
    用途サッシの持ち運び・運搬にトラスコ品番653-3661セット内容運搬サポート金具、ショルダーベルト、専用カラビナ、カラビナパッド材質受け手:ゴムパッド、ショルダーサポートベルト:ナイロン製、カラビナ:鉄製タイプ肩掛けタイプ内寸(mm)受け手:約40
  • 名画BEST100 永岡書店

    名画BEST100

    永岡書店
    1,500税込1,650
    1冊
    4日以内出荷
    世界中の名画ベスト100をランキング! 「モナ・リザ」は第何位!? 。世界と日本の絵画を古典から現代アートまで織り交ぜながらランキング形式で紹介していく今までにない「楽しめる」絵画の案内本です。「画家の名前は聞いたことはあるけれどどんな絵を描くのかわからない」「絵は見たことがあるけれど、誰が何を描いたものなのか知らない」そんなストレスを解消しつつ、一歩進んだ教養も身につけられます。
    判型A5ページ数192著者名山内 舞子(監修)初版年月2021/09/10
  • 語れる名画BEST100 永岡書店

    語れる名画BEST100

    永岡書店
    1,600税込1,760
    1冊
    4日以内出荷
    名画鑑賞に欠かすことのできない100のワードを重要度別にランキング形式で紹介するエンタメ型教養本!。「バロック」「ロココ」「シュルレアリスム」「キュビスム」「マチエール」「テンペラ」…名画を鑑賞するときに出合うこれらの言葉。何となくわかっているようで、その実、説明できないなんてことはありませんか?。本書は名画鑑賞の際に欠かすことのできない100のワードを重要度別にランキング形式で紹介していきます。
    判型A5ページ数192著者名著: 齋藤久嗣 著: 畠山明菜 著: 竹内麻里子初版年月2026/4/10
  • BEST パイプカッターPC-432用替刃 ベストツール

    BEST パイプカッターPC-432用替刃

    ベストツール
    449税込494
    1個
    当日出荷
    BESTパイプカッター(PC-432)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。
    用途各種パイプ材・丸棒の切断に。トラスコ品番407-3969適合機種PC-432材質SK-2+グラスファイバー25%
  • BEST,RR.WINKER   33655212810 ホンダ

    BEST,RR.WINKER 33655212810

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • BEST 波板ドリル ベストツール

    BEST 波板ドリル

    ベストツール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。
    仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):70●セット内容:波板ドリル1本●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6010長さ(mm)70アズワン品番67-2233-85
  • BEST ちょこっとブラシ 真鍮 ベストツール

    BEST ちょこっとブラシ 真鍮

    ベストツール
    299税込329
    1本
    4日以内出荷
    サッと使えていつでもピカッ、作業しやすい形状を追求し、温かみのある木柄と用途で選べる二種類の毛材で用意した、”ちょこっと”使いでも”パワフル”な研磨力が自慢の本格小型ワイヤーブラシです。毛先の近くに指かけフックを設けたことで小型ながら毛先に力を入れやすく、優れた研磨力で対象を磨けます。手に馴染みやすく油汚れにも耐性のある木柄を採用しています。角を面取りしているのでしっかり握っても手が痛くなりにくいです。優しい当たりで対象を傷つけにくい真鍮ブラシと、頑固な汚れ落としに対応するステンレスブラシの2種類を用意しました。小型設計ボディなので狭所での研磨作業にも最適です。柄部には丸穴を付けているので、S字フックやお好みの紐を通して管理が出来ます。日本国内で製造された信頼と安心の品質です。
    用途レンジの目詰まりや、革製品のお手入れなど対象を傷つけたくない場所での磨き作業に。トラスコ品番722-5931材質ブラシ:真鍮、ハンドル:ブナ材幅(mm)15全長(mm)145高さ(mm)25穴径(Φmm)8(管理用引っ掛け)線径(Φmm)0.15毛丈(mm)15毛材真鍮行数3植付(mm)37
...