曜日別特売

語れる名画BEST100

語れる名画BEST100 - 永岡書店

名画鑑賞に欠かすことのできない100のワードを重要度別にランキング形式で紹介するエンタメ型教養本!
「バロック」「ロココ」「シュルレアリスム」「キュビスム」「マチエール」「テンペラ」…名画を鑑賞するときに出合うこれらの言葉。何となくわかっているようで、その実、説明できないなんてことはありませんか?
本書は名画鑑賞の際に欠かすことのできない100のワードを重要度別にランキング形式で紹介していきます。

判型
A5
ページ数
192
著者名
著: 齋藤久嗣 著: 畠山明菜 著: 竹内麻里子
初版年月
2026/4/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8049093844304
¥1,600
¥1,600
書籍
¥1,760(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする