1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
付属品シガーソケット接続コード×1本 バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用) ヒューズ×3個(予備品) 取扱説明書×1 出力【AC】AC100V 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W 本体質量(g)約1650(ケーブル除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70 定格出力1000W 出力1200 MAX 出力波形修正正弦波 入力電圧DC11V-15V(12V マイナスアース車用)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷