カテゴリ
- メカニカル部品(39)
- オフィス家具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 物流用品(10)
- 機構部品(10)
- 作業服(10)
- バイク部品(8)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(7)
- 切削工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 防犯用品(4)
- 事務用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- INAX(LIXIL)(15)
- CKD(12)
- アルトコーポレーション(10)
- エスコ(9)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- フジキン(7)
- イスカル(5)
- 椿本チエイン(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- WR’S(ダブルアールズ)(5)
- ボーセイ(4)
- KITZ(キッツ)(3)
- バンドー化学(3)
- FPC(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- THK(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bf-12」の検索結果

ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用
マサル工業(11件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
修正ブッシュ ダイヤ用
SK11(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。穴径(Φmm)15
GIVI BF12 イージーロックDUKE125
GIVI(ジビ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。主な適合車種125DUKE(11-12)
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10個×2100本)ほか当日出荷から翌々日出荷タッカ用肩幅12mmステープル12F。ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質鉄幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から6日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12BF
LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)¥299税込¥3291冊当日出荷クリアーホルダーがそのまま入る! 持ち歩きにも保管にも便利なフタ付きタイプ。 インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズで、見出しが折れることなくフタを閉じられます。 オフィス用バッグにもすっきり収納。BiZiCALシリーズのオフィスキャリングバッグと同一シートを使用しており、カラーコーディネートが可能です。 デスクなどの引出しにそのまま収納できます。 背部分にラベルやマスキングテープでタイトルを貼ると、より書類整理がしやすくなります。仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート0.8mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタあり規格A4判横型背幅(mm)16寸法(縦×横)(mm)235×313
リニアブッシュ 丸フランジ形
SBC(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から11日以内出荷形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から4日以内出荷簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ![フックボルト廻し BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28720109-230602-02.jpg)
フックボルト廻し
BEST(ベスト)[金物]¥399税込¥4391丁当日出荷回転式のハンドルでボルトの早回し作業ができ、作業効率が向上します。 8mm、10mm、12mmの3サイズからお選びいただけます。用途フックボルトの締め・緩めに。材質一般構造用鋼(SS400)全長(mm)170
MKK ドロ棒フック 1200mm
モトコマ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷握って使いやすいM型ハンドルを採用。用途鉄骨などを運搬する際に使用するワイヤ手繰り寄せフック棒。トラスコ品番623-9524材質本体:鉄、ハンドル:ビニールコーティング長さ(mm)1200径(Φmm)7
USB充電式扇風機 腰ベルトファン
プロドーグ¥1,290税込¥1,4191個当日出荷ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!質量(g)127電源USB給電にてバッテリー充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2風量調整3段階充電時間(時間)約4
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
キャスターダストボックス
ミヤタケ(宮武製作所)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から6日以内出荷ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス形状角形
BFエースボール(銅管用フレアー型)
アソー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×フレアー式接続R×銅管使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥3,210税込¥3,5311個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ペンケースC2
コクヨ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ペンケースがペントレーに早変わり!トレー形状になるので中身が見やすく、消しゴムなどの小物も取り出しやすくなっています。 タブレットや教科書、ノート、プリント等で盛りだくさんな机上でも、筆記具をスッキリ省スペースで置けます。 ファスナー部分が取っ手になるので、使わない時は机の横に掛けて机を広く使うことができます。 取っ手はスナップボタンで取り外しできます。材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PP開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
ゴム フラットバンジー
ユタカメイク¥2,598税込¥2,8581箱(5本)翌々日出荷ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。用途荷物の仮留め、固定等トラスコ品番573-0541材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装色ODグリーン長さ(m)1.2標準幅(mm)13
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から22日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm





















![フックボルト廻し BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28720109-230602-02.jpg)