ユタカメイク
ゴム フラットバンジー
ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
用途
荷物の仮留め、固定等
トラスコ品番
573-0541
材質
ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装
色
ODグリーン
長さ(m)
1.2
標準幅(mm)
13
内容量
1箱(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78014548
BF-1217
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください