カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「bf-2s-13」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様普通コマ(A-421)付適合BF-2S-13全長(mm)94
  • ドアガードセット(片開き用) TOSTEM(LIXIL)

    ドアガードセット(片開き用)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容ドアガードアーム、ドアガード受け(枠用)、取付けねじセット
  • 13mm普通コマ部(1ケ入り) INAX(LIXIL)

    13mm普通コマ部(1ケ入り)

    INAX(LIXIL)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合BF-2S-13※A-420と直径が異なります。直径(Φmm)19外径(Φmm)19
  • ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)

    ソフトプラグ用ジャック

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合するジャックです。 プリント基板のチェック等に御利用下さい。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • GLハンドル 樹脂製 大 (止水栓用) INAX(LIXIL)

    GLハンドル 樹脂製 大 (止水栓用)

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-2S-13-GLA、BF-2S-19-GLA
  • 開閉ハンドル INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • ハンドル部 INAX(LIXIL)

    ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合品番BF-21H-19、BF-22M、BF-22MP、BF-2S-13、BF-2S-19
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    仕様新用寸法A(mm)40寸法B(mm)45適合品番BF-B145TS、BF-B20U-13、BF-B2U(P)、BF-B2U(S)、BF-B646T(N)(300)-A100、LF-B51U
  • ドアガードセット(親子用) TOSTEM(LIXIL)

    ドアガードセット(親子用)

    TOSTEM(LIXIL)
    3,698税込4,068
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ドアガードアーム、ドアガード受け(子扉用)、取付けねじセット