97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別半袖ブルゾン シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備
1着
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBF50) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)


インク残量がはっきりわかり、書いた文字が良く見えるホワイトボード用マーカー。カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。空間になじみやすいシンプルなボディデザインです。保管しやすい6本箱入り。
用途インク残量がはっきり分かり、シンプルなボディデザインの直液式ホワイトボードマーカー 材質軸・キャップ・カートリッジ・カバー:R-PP エコマーク認定認定 線幅(mm)約2.1~2.6 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替本体 線の太さ中字 エコマーク認定番号17 112 073
1セット(6本)
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック付シリンダ (MNBF~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

MDBF50-240Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-240Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)240 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)

MDBF50-20NZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-20NZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

MBBF5 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

インク残量が一目でわかる直液式ホワイトボードマーカー。カートリッジでインク交換できる直液タイプ。インク残量がはっきりわかるので替え時が明確。空間になじみやすいシンプルなボディデザイン。
用途ホワイトボードマーカーとして。直液/カートリッジ式/中字/残量/文具/文房具/事務用品/プレゼンテーション用品/オフィス/会社/学校/備品/ストック/黒/青/赤/ブラック/ブルー/レッド 材質軸・キャップ・カートリッジ・カバー:R-PP 線幅(mm)約2.1-2.6
1セット(18本)
2,798 税込3,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MDBF50-200KZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-200KZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~) SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

MDBF50-230JZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-230JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)230 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBF50) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-265Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)265 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-215Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)215 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-290Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)290 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-20Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MNBF50 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-260Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)260 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MDBF50-255Z-A54 MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-255Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)255 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-220Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MDBF50-270Z-A54 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-270Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-25Z) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-225Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-260JZ) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90 最高使用圧力(MPa)1 ブラケットなし 耐圧(MPa)2 使用流体空気:-10~60℃ 材質(ボディ)青銅 弁形式N.O. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1488種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-250NZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-270Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-230Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-280Z) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)