カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 測定用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「bf-105」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タオル鉗子 ローナ BFシリーズ 荒川製作所タオル鉗子 ローナ BFシリーズ荒川製作所
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ノットワーク ダイニングチェアKS 布地C<配送時組立サービス付> イトーキノットワーク ダイニングチェアKS 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
97,980税込107,778
1台
25日以内出荷
幅(mm)570材質/仕上●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D1)質量(kg)5.8高さ(mm)695材質(本体)ビーチ、ポリウレタン塗装仕上奥行(mm)465グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
[EA705BF-11用] 替フィルター(10個) エスコ[EA705BF-11用] 替フィルター(10個)エスコ
3,390税込3,729
1パック(10個)
翌日出荷
[EA705BF-11用]のセンサ用フィルタです。
仕様替フィルター適合本体EA705BF-11
ダブルサルカン 大洋製器工業ダブルサルカン大洋製器工業
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
安全率5倍
切断砥石 速攻切断・キレモノ 富士製砥(高速電機)切断砥石 速攻切断・キレモノ富士製砥(高速電機)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノカットスピードが速い!スリップしない&バリが少ない!最高級セラミック砥粒使用ラフサイドによる抜群の切れ味劣化しない真空パック採用超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF80SMC
22,980税込25,278
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
スライドベース 三菱電機スライドベース三菱電機
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
精密丸形定盤溝入ラップ 大菱計器製作所精密丸形定盤溝入ラップ大菱計器製作所
1,198,000税込1,317,800
1個
23日以内出荷から62日以内出荷
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。
仕上溝入、ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
3/8”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ3/8”x80mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-105種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ
109,800税込120,780
1箱(6本)
10日以内出荷
自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。 連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。 小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル材質天然繊維ベージュ吸着量31L/本外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×3500
プレート T.B:カバーC. シール (B6) MAZDA(マツダ)プレート T.B:カバーC. シール (B6)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
シール(LWR) W:ポンプ ラバ (B6) MAZDA(マツダ)シール(LWR) W:ポンプ ラバ (B6)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
カバー(UP.) タイミングチエーン (B6) MAZDA(マツダ)カバー(UP.) タイミングチエーン (B6)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
カバー C. タイミング ベルト (B6) MAZDA(マツダ)カバー C. タイミング ベルト (B6)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
連番荷札 オープン工業連番荷札オープン工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(500枚)
当日出荷
ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。 各色1番から100番までが1組となっています。
セット内容青・赤・黄・緑・白5色(各色1番から100番まで1組)の合計5組材質色上質中厚
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付日東工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
関連キーワード
sf-100特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら