カテゴリ

  • オフィス家具(4,372)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(346)
  • メカニカル部品(285)
  • 制御機器(119)
  • はんだ関連・静電気対策用品(107)
  • 油圧機器・油圧ホース(103)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 介護用品(39)
  • 自動車純正部品(38)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 家電(25)
  • 厨房用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • バイク純正部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 医療(18)
  • 測定用品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 物流用品(16)
  • トラック純正部品(15)
  • 電気材料(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 住設機器(6)
  • 安全標識(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「bf」の検索結果

5,799件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KLUBERSPEED BF 72-22 NOKクリューバー

    KLUBERSPEED BF 72-22

    NOKクリューバー
    479,800税込527,780
    1缶(25kg)
    当日出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
    用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
  • フロントフオ-クアセンブリ (レフト) BF1-23102-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフオ-クアセンブリ (レフト) BF1-23102-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
  • フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BF1-23103-40 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BF1-23103-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
  • フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BF1-23103-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BF1-23103-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
  • フロントフオ-クアセンブリ (レフト) BF1-23102-40 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフオ-クアセンブリ (レフト) BF1-23102-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
  • エンドミル 超硬S 2刃 BF セリン

    エンドミル 超硬S 2刃 BF

    セリン
    219,800税込241,780
    1本
    5日以内出荷
    刃数2材質超硬
  • ユニット(R)フロントシートパワー (BF) MAZDA(マツダ)

    ユニット(R)フロントシートパワー (BF)

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • 420D-150FT S&S リール 9079D-82BF4 YAMAHA(ヤマハ)

    420D-150FT S&S リール 9079D-82BF4

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1個
    欠品中
  • 自動調心ころ軸受 BF3KC3 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受 BF3KC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-199BF TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-199BF

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。
    用途物置
  • (MK626)TUBE ASSY,UREA BF 三菱ふそう

    (MK626)TUBE ASSY,UREA BF

    三菱ふそう
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
  • (ML215)TUBE ASSY,UREA(IN&BF) 三菱ふそう

    (ML215)TUBE ASSY,UREA(IN&BF)

    三菱ふそう
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BF~)

    CKD
    187,525税込206,278
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • BF3バードネット オールステンレス50 フジナガ

    BF3バードネット オールステンレス50

    フジナガ
    599,800税込659,780
    1枚(3m)
    4日以内出荷
    抜群の耐久性を誇る、オールステンレス防鳥ネット 高級×高耐久性×高品質 ステンレスワイヤー(7本ヨリ線)をフジナガ独自の十字型留め具で固定し、圧倒的な耐久性と強度を可能としました。 不燃防鳥ネット
    用途ハト・カラス用長さ(m)20幅(m)3
  • HPE 5710 450W BF AC Power Supply Unit JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 5710 450W BF AC Power Supply Unit JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
  • L Series(LEY32B-500BF) SMC

    L Series(LEY32B-500BF)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
  • L Series(LEY32C-150BF) SMC

    L Series(LEY32C-150BF)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1549アズワン品番65-7310-18
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-59
  • 船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ ホンダ

    船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。
    ストローク(mm)36全長(mm)412高さ(mm)【トランサム】418タイプSCHJ全幅(mm)285全高(mm)956方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む)ボア径(Φmm)45エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒始動方式手動式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000エンジン総排気量(cm3)57
  • V Series(VV5Q41-12BF) SMC

    V Series(VV5Q41-12BF)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500BF) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500BF)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-200BF) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-200BF)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)200リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
  • ベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BF REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BF

    REX[科学研究・開発用品]
    159,800税込175,780
    1台
    10日以内出荷
    PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップフッ化水素イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
    仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L種別pH計寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C校正自動解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極校正ポイント1~5
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-250BF) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-250BF)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)250リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
  • バーカットHLタイプ BF15-HLY25M NH60PP0.2黄 バーテック

    バーカットHLタイプ BF15-HLY25M NH60PP0.2黄

    バーテック
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)15トラスコ品番805-1398高さ(mm)100全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BF

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50BF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50BF

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-100BF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-100BF

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ 高須産業

    グラファイトヒーター搭載 浴室換気乾燥暖房機 BFシリーズ

    高須産業
    159,000税込174,900
    1個
    10日以内出荷
    デュアルパワーヒーターでパワフル&スピーディー。安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載。真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早くしっかり温めます。在来工法の広い浴室にもおススメです。
    仕様●搭載ヒーター:デュアルパワーヒーター(AC200V・遠赤外線グラファイトヒーター600W×2本:1200W+絶縁型PTCセラミックヒーター1200W)●開口寸法:285×400(275~300×400×425まで対応)●適合パイプ:Φ100mm●リモコン:KK-RG防水ワイヤレスリモコン(IPX7)●本体重量:17.1kg●予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気●24時間換気一時停止機能付●風量:強弱●シロッコファン●速結端子接続質量(kg)17.1電源AC200Vアズワン品番65-8744-69防水保護等級IPX7
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-300BF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-300BF

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-450BF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-450BF

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-200BF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-200BF

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100BF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-100BF

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • EHP2-LAM-DR-BF-BK 新基盤タイプ エルゴヒューマン(Ergohuman)

    EHP2-LAM-DR-BF-BK 新基盤タイプ

    エルゴヒューマン(Ergohuman)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    人間工学を基にして開発・設計された多機能チェア「エルゴヒューマン」。そのシリーズのスタンダードモデル。新機能「メモリーロッキング」を搭載。公式サイト:https://www.ergohuman.jp/
    寸法(mm)700×665×1050保証期間1年(消耗部)
  • EHP2-HAM-DR-BF-BK 新基盤タイプ エルゴヒューマン(Ergohuman)

    EHP2-HAM-DR-BF-BK 新基盤タイプ

    エルゴヒューマン(Ergohuman)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    人間工学を基にして開発・設計された多機能チェア「エルゴヒューマン」。そのシリーズのスタンダードモデル。新機能「メモリーロッキング」を搭載。公式サイト:https://www.ergohuman.jp/
    寸法(mm)700×665×1150保証期間1年(消耗部)
  • EHP2-HAM-DR-BF-GN 新基盤タイプ エルゴヒューマン(Ergohuman)

    EHP2-HAM-DR-BF-GN 新基盤タイプ

    エルゴヒューマン(Ergohuman)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    人間工学を基にして開発・設計された多機能チェア「エルゴヒューマン」。そのシリーズのスタンダードモデル。新機能「メモリーロッキング」を搭載。公式サイト:https://www.ergohuman.jp/
    寸法(mm)700×665×1150保証期間1年(消耗部)
  • EHP2-HAM-DR-BF-BL 新基盤タイプ エルゴヒューマン(Ergohuman)

    EHP2-HAM-DR-BF-BL 新基盤タイプ

    エルゴヒューマン(Ergohuman)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    人間工学を基にして開発・設計された多機能チェア「エルゴヒューマン」。そのシリーズのスタンダードモデル。新機能「メモリーロッキング」を搭載。公式サイト:https://www.ergohuman.jp/
    寸法(mm)700×665×1150保証期間1年(消耗部)
  • EHP2-LPL-DR-BF-WH 新基盤タイプ エルゴヒューマン(Ergohuman)

    EHP2-LPL-DR-BF-WH 新基盤タイプ

    エルゴヒューマン(Ergohuman)
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    人間工学を基にして開発・設計された多機能チェア「エルゴヒューマン」。そのシリーズのハイエンドモデル。新機能「メモリーロッキング」を搭載。公式サイト:https://www.ergohuman.jp/
    寸法(mm)700×665×1150保証期間1年(消耗部)
  • EHP2-LPL-DR-BF-BK 新基盤タイプ エルゴヒューマン(Ergohuman)

    EHP2-LPL-DR-BF-BK 新基盤タイプ

    エルゴヒューマン(Ergohuman)
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    人間工学を基にして開発・設計された多機能チェア「エルゴヒューマン」。そのシリーズのハイエンドモデル。新機能「メモリーロッキング」を搭載。公式サイト:https://www.ergohuman.jp/
    寸法(mm)700×665×1150保証期間1年(消耗部)
...
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
"bf" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷