SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-200BF)
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 4
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38141495
LEY32C-200BF-S31N3D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
136,570
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38141486
LEY32C-200BF-S36N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
120,150
取扱い終了
返品不可
38141504
LEY32C-200BF-R86P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
146,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください