カテゴリ
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 研磨材(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- メカニカル部品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- CKD(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- クレトイシ(2)
- ノートン(サンゴバン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- モリタ宮田(2)
- イスカル(1)
- ABC商会(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 協育歯車(1)
- コクヨ(1)
- ダイキン工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bf101」の検索結果

消火器10型ステンレス製消火器ボックス
モリタ宮田(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から3日以内出荷用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)色赤塗装
シルバーてんとう虫タッチ
クレトイシ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
ゴム フラットバンジー
ユタカメイク¥429税込¥4721本当日出荷ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装色ブラック標準幅(mm)13線径(mm)13
ステープル
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998税込¥4,3981箱(10個×2000本)当日出荷から翌々日出荷タッカ用肩幅10mmステープル10F。ハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応適合機種コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA材質鉄幅(mm)内幅9・外幅10線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
ダブルサルカン
大洋製器工業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます安全率5倍
LWBF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
切断砥石 ブルーファイアー
ノートン(サンゴバン)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)
エスコ¥2,060税込¥2,2661パック翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
ペンケース<レペテ>
コクヨ(1件のレビュー)¥829税込¥9121個3日以内出荷消しゴムやタックメモなどの小物を分類するのに便利な内ポケット付きです。 底マチ付きなので収容力たっぷり。安定感があり、ペンも取り出しやすくなっています。材質オモテ:帆布(内面:ラミネート)、内ポケット:ナイロン開閉ファスナー外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)80外寸法・奥行(mm)60
フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF
ナベヤ¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)
ABC商会¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm
ノートン(サンゴバン)¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。トラスコ品番535-7338粒度#46砥材FA(特殊熱処理アルミナ)硬度X外径(Φmm)107
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W
イスカル¥47,980税込¥52,7781本翌日出荷業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
ジョイスティック SIRIUS ACT
SIEMENS¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8433アズワン品番65-7791-33
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
精密丸形定盤溝入ラップ
大菱計器製作所¥179,800税込¥197,7801個23日以内出荷から62日以内出荷材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。仕上溝入、ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(めねじ・スティール製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681個18日以内出荷・スティール製のカムレバー。高強度で耐久性にすぐれています。 ・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
鍋屋バイテック会社 カムレバー 固定タイプ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個18日以内出荷・レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ・レバー部およびねじ部はスティール製です。 ・ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 ・レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。 ・解放時の回転を制限したい場合は、カムレバー回り止めブラケット「LWRBS」(別売)をご使用ください。<使用上の注意>。 ・くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
ブラス製配管用角型圧力調整器
ユタカ(Crown)¥54,980~税込¥60,478~1台32日以内出荷材質C3604BD使用圧力(MPa)P2圧力max0.6流量(L/min)選定:30使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)低圧圧力計(MPa)1
ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
ジグソーブレード T型 6本組
WIZ'A¥759税込¥8351個翌々日出荷用途ジグソーブレードセットセット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼色シルバー/ホワイト先端T型入数6本
セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ
CKD¥164,805税込¥181,2861個6日以内出荷付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)ストローク(mm)700形式ヘッド側トラニオン形寸法L(mm)66~69クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45作動方式複動・耐熱形寸法D(mm)28寸法B(mm)41寸法C(mm)43寸法X(mm)409.5精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)寸法T(mm)16寸法Y(mm)M16深さ13寸法N(mm)4使用流体圧縮空気寸法J(mm)51寸法G(mm)36寸法K(mm)118寸法Q(mm)18寸法V(mm)26チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1最大ストローク(mm)800給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)寸法MM(mm)30寸法DAM12寸法BD(mm)17.5周囲温度(℃)5~120寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法LL(mm)312.5寸法BG(mm)66寸法BE(mm)132寸法TK(mm)65.5ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法BF(mm)101寸法BH(mm)51寸法FE(mm)220.5寸法FFRc3/8寸法FGM16寸法KK(mm)M26×1.5寸法WF(mm)48寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205