カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf101」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • てんとう虫タッチ クレトイシ

    てんとう虫タッチ

    クレトイシ(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)砥粒NFS(アルミナ系)
  • シルバーてんとう虫タッチ クレトイシ

    シルバーてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
  • ゴム フラットバンジー ユタカメイク

    ゴム フラットバンジー

    ユタカメイク
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
    用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装色ブラック標準幅(mm)13線径(mm)13
  • ステープル HiKOKI(ハイコーキ)

    ステープル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個×2000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    タッカ用肩幅10mmステープル10F。ハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応
    適合機種コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA材質鉄幅(mm)内幅9・外幅10線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
  • 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン

    軸付ベアリングローラ(Fローラ)

    椿本チエイン
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ローラ形式Fローラ
  • 防爆六角棒レンチ 大和合金

    防爆六角棒レンチ

    大和合金
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルト、キャップスクリューなどの締め付け、取り外しに使用します。
    材質ベリリウム銅合金
  • LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWBF カムレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
  • 平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C

    協育歯車
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール1
  • 切断砥石 ブルーファイアー ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 ブルーファイアー

    ノートン(サンゴバン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
    用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
  • パイロット作動形リリーフ弁 ダイキン工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    ダイキン工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
    形状異径チーズ
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥26,750税込¥29,425
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ペンケース<レペテ> コクヨ

    ペンケース<レペテ>

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
    消しゴムやタックメモなどの小物を分類するのに便利な内ポケット付きです。 底マチ付きなので収容力たっぷり。安定感があり、ペンも取り出しやすくなっています。
    材質オモテ:帆布(内面:ラミネート)、内ポケット:ナイロン開閉ファスナー外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)80外寸法・奥行(mm)60
  • フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF ナベヤ

    フレキシブル接続用レベリングねじ BNVRBF

    ナベヤ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
  • 下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用) ABC商会

    下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)

    ABC商会
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
    用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • 【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm ノートン(サンゴバン)

    【箱】切断砥石 ブルーファイヤー 107mm×1.0mm

    ノートン(サンゴバン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
    用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用。トラスコ品番535-7338粒度#46砥材FA(特殊熱処理アルミナ)硬度X外径(Φmm)107
  • 精密丸形定盤溝入ラップ 大菱計器製作所

    精密丸形定盤溝入ラップ

    大菱計器製作所
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    23日以内出荷から62日以内出荷
    材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。
    仕上溝入、ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,790税込¥9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430税込¥473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)

    ジグソーブレード木工用

    BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
  • 電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機

    電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
    接続方式表面形フレーム(AF)50
  • ジグソーブレード T型 6本組 WIZ'A

    ジグソーブレード T型 6本組

    WIZ'A
    ¥759税込¥835
    1個
    翌々日出荷
    用途ジグソーブレードセットセット内容VT-118AF(ステンレス薄板用)、VT-118BF(ステンレス厚板用)、VT-118A(鉄工薄板用)、VT-101AO(木工目立て曲線用)、VT-101B(木工目立て用)、VT-123X(塩ビFPR用)材質本体:バイメタル、ハイス鋼、特殊刃物鋼色シルバー/ホワイト先端T型入数6本
  • キャップ部 INAX(LIXIL)

    キャップ部

    INAX(LIXIL)
    ¥779税込¥857
    1個
    6日以内出荷
  • セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ CKD

    セルトップシリンダ 複動・耐熱形 JSC3-Tシリーズ

    CKD
    ¥164,805税込¥181,286
    1個
    6日以内出荷
    付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)ストローク(mm)700形式ヘッド側トラニオン形寸法L(mm)66~69クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45作動方式複動・耐熱形寸法D(mm)28寸法B(mm)41寸法C(mm)43寸法X(mm)409.5精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)寸法T(mm)16寸法Y(mm)M16深さ13寸法N(mm)4使用流体圧縮空気寸法J(mm)51寸法G(mm)36寸法K(mm)118寸法Q(mm)18寸法V(mm)26チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1最大ストローク(mm)800給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)寸法MM(mm)30寸法DAM12寸法BD(mm)17.5周囲温度(℃)5~120寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法LL(mm)312.5寸法BG(mm)66寸法BE(mm)132寸法TK(mm)65.5ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法BF(mm)101寸法BH(mm)51寸法FE(mm)220.5寸法FFRc3/8寸法FGM16寸法KK(mm)M26×1.5寸法WF(mm)48寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205
  • セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ CKD

    セルトップシリンダ 複動 JSC3シリーズ

    CKD
    ¥135,714税込¥149,285
    1個
    8日以内出荷
    付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)ストローク(mm)700形式ヘッド側トラニオン形寸法L(mm)66~69クッションなしスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45作動方式複動形寸法D(mm)28寸法B(mm)41寸法C(mm)43寸法X(mm)409.5精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)寸法T(mm)16寸法Y(mm)M16深さ13寸法N(mm)4使用流体圧縮空気寸法J(mm)51寸法G(mm)36寸法K(mm)118寸法Q(mm)18寸法V(mm)26チューブ内径(Φmm)100保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1最大ストローク(mm)800給油不可寸法MM(mm)30寸法DAM12寸法BD(mm)17.5周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法BA(mm)118寸法BC(mm)74寸法LL(mm)312.5寸法BG(mm)66寸法BE(mm)132寸法TK(mm)65.5ねじ径EERc1/2保持力(N)6178寸法BF(mm)101寸法BH(mm)51寸法FE(mm)220.5寸法FFRc3/8寸法FGM16寸法KK(mm)M26×1.5寸法WF(mm)48寸法TC(mm)121寸法TD(mm)35寸法TE(mm)50寸法TJ(mm)299寸法TM(mm)135寸法TN(mm)205
  • LEDダウンライト DNライティング

    LEDダウンライト

    DNライティング
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    21日以内出荷
    薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
    質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1エコロジー商品省エネ
  • Fresysチェア くろがね工作所

    Fresysチェア

    くろがね工作所
    ¥50,980税込¥56,078
    1脚
    31日以内出荷
    自動体重感知機構はユーザーが任意の操作をすることなく、自重に応じて最適な座り心地を提供します。背もたれのストライプメッシュは透過性を持たせることで、特別なスタイルリッシュな印象を感じさせます。
    材質(キャスター)ナイロン機能自動体重感知機構、ロッキングストップ、座面ガス上下材質(脚)強化ナイロン材質(座面)ポリエステル材質(背)ポリエステル
  • Honda CBF1000 (2010 -) (SC64) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Honda CBF1000 (2010 -) (SC64)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Honda、CBF1000 (2010-2010)