カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「bf102」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BF-102 ブレイクフィット 富士グローブBF-102 ブレイクフィット富士グローブ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。指関節部は曲げやすいジョイントアジャストカットです。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。厚さ(mm)0.7
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
シルバーてんとう虫タッチ クレトイシシルバーてんとう虫タッチクレトイシ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン軸付ベアリングローラ(Fローラ)椿本チエイン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から52日以内出荷
ローラ形式Fローラ
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ100mm) 木製基板付日東工業
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD寸法M(mm)47寸法O(mm)47扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
ペーパーシスボックス セキセイペーパーシスボックスセキセイ
4,198税込4,618
1パック(10冊)
翌々日出荷
文書管理のシステム化。 ワンタッチで組み立てられ・カラー別分類も可能。 移動に便利な取っ手つき。
サイズA4ヨコ材質E段ボール紙(古紙配合率100%)幅(mm)316高さ(mm)258背幅(mm)102グリーン購入法適合
クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BFタイプ)ニューストロング販売
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
Rc×Rc×Rc 異径チーズ エスコRc×Rc×Rc 異径チーズエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト) エスコ1/4”x70mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BF-102種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密丸形定盤溝入ラップ 大菱計器製作所精密丸形定盤溝入ラップ大菱計器製作所
219,800税込241,780
1個
23日以内出荷から62日以内出荷
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。
仕上溝入、ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(3本)
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から27日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
バーカットMFMタイプ BF10-MFM25M NH30PP02黒 バーテックバーカットMFMタイプ BF10-MFM25M NH30PP02黒バーテック
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)23トラスコ品番805-1459高さ(mm)40全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青 バーテックバーカットMHMタイプ BF10-MHMCB5MNH30PBT02青バーテック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
幅(mm)10トラスコ品番805-1440高さ(mm)53全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
バーカットMHMタイプ BF10MHMCB25MNH30PBT02青 バーテックバーカットMHMタイプ BF10MHMCB25MNH30PBT02青バーテック
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)10トラスコ品番805-1441高さ(mm)53全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
絶縁バリヤ 日東工業絶縁バリヤ日東工業
879税込967
1セット(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
リアスチールスプロケット 530-40 10508-40 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-40 10508-40AFAM(アファム)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-40販売備考:スチールスプロケット 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20
リアスチールスプロケット 530-45 10508-45 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-45 10508-45AFAM(アファム)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-45販売備考:スチールスプロケット 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20
リアスプロケット 530-43 11508-43 AFAM(アファム)リアスプロケット 530-43 11508-43AFAM(アファム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:11508-43販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10508-43)適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98-02ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-10ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 03-ホンダ[HONDA] X-11 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07(ABS)ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 02-05歯数[丁数]:43チェーンサイズ:530色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数43Tハードアルマイトチェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-43 10508-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-43 10508-43AFAM(アファム)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-43販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11508-43/) 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20取り付け穴径:12.25歯数[丁数]:43チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:138mm取付穴数:5穴
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ530
リアスチールスプロケット 530-44 10508-44 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 530-44 10508-44AFAM(アファム)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-44販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11508-44) 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20取り付け穴径:12.25歯数[丁数]:44チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:138mm取付穴数:5穴
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール(C45鋼)歯数44Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ530
キャップ部 INAX(LIXIL)キャップ部INAX(LIXIL)
729税込802
1個
6日以内出荷
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1