カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • メカニカル部品(62)
  • バイク純正部品(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 自動車純正部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • オフィス家具(17)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 家電(15)
  • バイク部品(11)
  • 制御機器(10)
  • 研磨材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf15」の検索結果

442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(8BF15)ポジションランプ MAZDA(マツダ)(8BF15)ポジションランプMAZDA(マツダ)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱) ボーセイボブスペーサーBF15(鉄/ニッケル)(小箱)ボーセイ
45,980税込50,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法H(mm)1.45表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1.5
ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき)ボーセイ
22,280税込24,508
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
バーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄バーテック
1個
取扱停止中
幅(mm)15トラスコ品番805-1396高さ(mm)100全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
バーカットHLタイプ BF15-HLY25M NH60PP0.2黄 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HLY25M NH60PP0.2黄バーテック
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)15トラスコ品番805-1398高さ(mm)100全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
53,980税込59,378
1巻
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄バーテック
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
幅(mm)15トラスコ品番805-1397高さ(mm)100全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒バーテック
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
幅(mm)40トラスコ品番805-1422高さ(mm)75全長(m)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
LABEL,SPEC BF15(N ホンダLABEL,SPEC BF15(Nホンダ
329税込362
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
バーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットFLタイプ BF15-FL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
幅(mm)40トラスコ品番805-1421高さ(mm)75全長(m)5線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコムUSBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラックエレコム(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
クロークチケット オープン工業クロークチケットオープン工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20組)
当日出荷から翌々日出荷
ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。 用途が広がる黒色登場! クリップで簡単に付けられます。
材質本体:スチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
ブフナーロート(磁製) レオナブフナーロート(磁製)レオナ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質磁製
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)KITZ(キッツ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から13日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ PVC 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ PVC右下精器製造
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0951材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-316右下精器製造
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0974材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THKボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)THK
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ブレードヒューズ M&HブレードヒューズM&H(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-304 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-304右下精器製造
47,980税込52,778
1個
当日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2479材質接液部:S-304寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCOボールバルブ(600型・黄銅)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
スピードアップ 横浜油脂工業(Linda)スピードアップ横浜油脂工業(Linda)
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ボディの水アカ取りワックス(全色対応) 全ての塗装色に使用できます。ふき取りが楽でワックス効果・作業性に優れています。
用途自動車ボディの水アカ取りワックス【業務用】危険物の類別非危険物
クロークチケットストッカー オープン工業クロークチケットストッカーオープン工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷
クロークチケットの整頓や業務の効率化に便利なストッカー登場! 取り出しやすく、受け渡しがスマートに行えます。 適切な角度がついており、常に取り出しやすい形状です。
収納枚数20組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×182×220適合品番BF-150~BF-154
アクリルBOX 光アクリルBOX(1件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます コレクションの保管・作品のディスプレイ用
材質アクリル
セルダンパー イノアックセルダンパーイノアック
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から翌日出荷
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ岩田製作所
939税込1,033
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌システムスノコ 素足用 ワタナベ工業抗菌システムスノコ 素足用ワタナベ工業
129税込142特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
抗菌加工で衛生的。つなげるジョイント式ですので、スペースに合わせて設置できます。防炎認定品。素足向き。
用途更衣室、洗面所、足洗場などに。仕様抗菌SIAA登録番号:JP0122081A0007W材質PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13質量(g)58寸法(幅W×長さL)(mm)150×150機能防炎、抗菌(抗菌製品技術協議会・SIAA登録商品/登録番号:JP0122081A0007W)防炎性能試験番号E2200189
バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ縁台 YAMAZEN(山善)アルミ縁台YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ベーシックデザインのスタンダードモデル。デザイン性のある角天板を採用。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等にぴったり。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
4,920税込5,412
1個
当日出荷から4日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
簡易フィルター 日立産機システム簡易フィルター日立産機システム
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)リフィール(ツインレール)PITWORK(日産)(15件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から7日以内出荷
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
仕様金属製丸形フランジ付厚さ(mm)20迄
バイヤスメンバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から22日以内出荷
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
BFランチ内15 ホワイト 本体 cottaBFランチ内15 ホワイト 本体cotta
20,980税込23,078
1枚(400枚)
4日以内出荷
材質BF(低発泡ポリスチレン)寸法(mm)外寸:232×232×H50
重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ重量作業台 KWBタイプ 移動式サカエ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 バイス取付可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
種類移動式グリーン購入法適合
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
USBケーブル デジカメ用 マイクロB フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル デジカメ用 マイクロB フェライトコア ブラックエレコム
1,998税込2,198
1本
当日出荷
デジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/micro-B]USB2.0micro-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブルです。※micro-B端子からの充電に対応した機器のみ充電が可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
コネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(micro-B)オスブラック対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(micro-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
バーカット フレックスシステム バーテックバーカット フレックスシステムバーテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途あらゆる隙間からのホコリ・風・雪・虫の侵入対策等に。
...