カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「bf4n」の検索結果

TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)
コガネイ(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35