カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 作業服(23)
  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(15)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf500」の検索結果

379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーションBF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)アルトコーポレーション(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖シャツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達袖丈半袖
ニューテック EVO-300 BF 500ml ニューテックニューテック EVO-300 BF 500mlニューテック
3,598税込3,958
1個(500mL)
8日以内出荷
高度なABS/TCS制御をリニアにコントロール。異次元の低温流動性を実現し、様々なシーンに対応した次世代ブレーキフルード。最新規格のClass7をクリア。DOT5.1より低粘度設計のため圧力の伝達速度向上や、機械的な作動抵抗低減により、油圧系統を効率化します。高温性能も安定しており、沸点はDOT5.1の規格値を上回ります。超低粘度。あらゆる走行シーンでベダルフィールの向上と、ABSやブレーキバイワイヤ、車両安定性制御装置などの油圧系の電子デバイスの制御精度向上を狙ったフルードの超低粘度化です。マイナス40度でDOT5.1の規定値の70%粘度、DOT4に対してだと45%程度の柔らかさで、高速走行時や寒冷地の走り始めでも安定したデバイス制御や優れたペダルタッチが出ることを意味します。ABSの介入状態もわかりやすくコントロールも容易になります。高温性能。たとえ超低粘度設計であっても高温時(100度)の動粘度はDOT5.1、DOT4の規格値をクリアする粘度を維持し、ドライ/ウェット沸点のどちらにおいてもDOT5.1、DOT4の規格値を超える高沸点を達成しており、スポーツ走行まで応える性能も有しています。ハードなブレーキングにも安定したフィーリングを発揮します。
規格Class7適合車種国産車・輸入車・EV・HV・ハイパフォーマンスカー、一般走行、スポーツ走行、チューニング車、ABS・ESP・VSC・ASR・TRC搭載車両危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
セルダンパー イノアックセルダンパーイノアック
8,798税込9,678特価
1枚
当日出荷
優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70
リフィルファイル 聖書 (リング20mm) レイメイ藤井リフィルファイル 聖書 (リング20mm)レイメイ藤井
679税込747
1冊
当日出荷
使用済みのリフィルの保存やシステム手帳としても使える20mm軽リングのファイル
幅(mm)130高さ(mm)190奥行(mm)30
PPバッグフィルターエレメント セムコーポレーションPPバッグフィルターエレメントセムコーポレーション
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。 やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過直径(Φmm)178最高使用温度(℃)90主材質PP
B6 リフィルファイル レイメイ藤井B6 リフィルファイルレイメイ藤井
699税込769
1個
3日以内出荷
1軽量で使い勝手のいい合皮製グロワールシリーズ 2合皮製 3高級感のあるメッキファスナー
用途小型のペンケースで持ち運びに便利ネイビー
セルダンパー WAKI(和気産業)セルダンパーWAKI(和気産業)
569税込626
1枚
翌々日出荷
騒音対策に!音の発生源と床接地面に置くことにより伝わる振動を和らげます。 優れたダンピング効果により振動を低減できます。 汚染性が極めて少ない(跡が残りにくい)。 洗濯機などの重荷重物の足ゴム防振材として使用。
厚さ(mm)5材質特殊ウレタンフォーム(ハロゲンフリーの難燃素材を使用)
PPバッグフィルター セムコーポレーションPPバッグフィルターセムコーポレーション
949,800税込1,044,780
1個
6日以内出荷
本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過口径2”NPT耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)主材質PPG
リゲッタカヌー ジャイアンツ メンズ リゲッタリゲッタカヌー ジャイアンツ メンズリゲッタ
6,346税込6,981
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
オレンジカラーに刺繍の入ったインパクトあるデザインが印象的!
ジャイアンツ材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)靴タイプサンダル性別メンズ
レギュレータ (ARB~) SMCレギュレータ (ARB~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
L Series(LEY32B-500BF) SMCL Series(LEY32B-500BF)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500BF) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-500BF)SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,298税込6,928
1個(500g)
5日以内出荷
ジープ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージープコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NARBF SMCNARBFSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
スプリング トーション (8BF) 90508-500B1 YAMAHA(ヤマハ)スプリング トーション (8BF) 90508-500B1YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500mlACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,098税込5,608
1個(500g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ SiemensSIEMENS
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) GRN 500mlACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) RED 500mlACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Y1WB98010 FC-MT500 36T-BF SHIMANO(シマノ)Y1WB98010 FC-MT500 36T-BFSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
BF-W方式 SS給排気トップ500型 ノーリツBF-W方式 SS給排気トップ500型ノーリツ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
対応機種GBSQ-820D・821D・825D-KR・620D・621D・622D/GBS-6EDD用寸法L3(mm)45~130(釜と壁面の距離)寸法L4(mm)380~480(壁厚)
BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用) アルトコーポレーションBF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)アルトコーポレーション(45件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーションBF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)アルトコーポレーション(36件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷から翌々日出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
BF-700 半袖シャツ(春夏用) アルトコーポレーションBF-700 半袖シャツ(春夏用)アルトコーポレーション
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖シャツ材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
キスター パイロットジャンパー コーコス信岡キスター パイロットジャンパーコーコス信岡(3件のレビュー)
5,790税込6,369
1着
翌々日出荷
冬の定番防寒。裏にボアがあり温かい。作業服BF-500シリーズとコーディネートできます。
ネイビー対応シーズン秋冬中綿(g/m2)(身頃)約760仕様内ポケットその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ジャンパー混率(%)(表)ナイロン100(裏)アクリル100機能防寒生地(表)ツイル(裏)タフトボア生地性能はっ水加工名入れ可(防寒)
BF-701 長袖シャツ アルトコーポレーションBF-701 長袖シャツアルトコーポレーション(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
翌々日出荷
人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツ材質オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿)シリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈長袖
BF-702 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーションBF-702 半袖ブルゾン(春夏用)アルトコーポレーション(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1着
翌々日出荷
人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
BF-703 長袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーションBF-703 長袖ブルゾン(春夏用)アルトコーポレーション(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1着
翌々日出荷
人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) アルトコーポレーションBF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)アルトコーポレーション(30件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
BF-704 半袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーションBF-704 半袖ブルゾン(春夏用)アルトコーポレーション
6,598税込7,258
1着
翌々日出荷
人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。左胸ポケットはファスナー付きで落下防止の安心仕様。裾にフィット感のある脇ゴム入り。ウエスト調節アジャスター付き。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
BF-705 長袖ブルゾン(春夏用) アルトコーポレーションBF-705 長袖ブルゾン(春夏用)アルトコーポレーション
6,598税込7,258
1着
翌々日出荷
人気のBF-500シリーズの兄弟シリーズです。パンツはBF-500シリーズと合わせて使えます。縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!。ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。吸汗性と速乾性を備えており、快適な着心地を実現します。帯電防止素材。左胸ポケットはファスナー付きで落下防止の安心仕様。裾にフィット感のある脇ゴム入り。ウエスト調節アジャスター付き。左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質オーウィッシュシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル/80、綿/20RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
BF-502 ボディファイン 半袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーションBF-502 ボディファイン 半袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)アルトコーポレーション(26件のレビュー)
5,198税込5,718
1着
当日出荷から翌々日出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
仕様帯電防止素材丸洗いOK!携帯電話用ポケット付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、自動車・バイク整備
BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用) アルトコーポレーションBF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)アルトコーポレーション(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷から翌々日出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
BF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーションBF-517 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(男性用)(秋冬用)アルトコーポレーション(40件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達