カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- バイク純正部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bf504」の検索結果






BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)
アルトコーポレーション(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から翌々日出荷シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別半袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈半袖
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から11日以内出荷落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1セット3日以内出荷グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF50
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-40Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-40Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-450Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-450Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)450クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBF50-4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-400Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF50)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-48Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)48クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-435Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)435クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-430Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)430クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-45Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)45クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400KZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)400クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-475Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)475クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-470Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)470クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-405Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)405クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-440Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)440クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-420Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-425Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)425クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400NZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)400クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc