カテゴリ

  • 物流用品(486)
  • 制御機器(165)
  • 空調・照明・電設資材(150)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • 農業機械(93)
  • 日用品(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • メカニカル部品(47)
  • 理美容(26)
  • 家電(24)
  • 切削工具(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 卓上消耗品(16)
  • 医療(15)
  • 機構部品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 電動工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 介護用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建築金物(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bg-2」の検索結果

1,468件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA481BG-2用] フィルター(5個) エスコ

    [EA481BG-2用] フィルター(5個)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA481BG-10
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG2~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-BG2~)

    CKD
    60,913税込67,004
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)チューブ内径(Φmm)25
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 加熱器具セット U-fit BG2 ナリカ

    加熱器具セット U-fit BG2

    ナリカ
    36,400税込40,040
    1セット
    6日以内出荷
    鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
    仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(2個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(2個)セット内容鉄製スタンドU-fit B型、理科実験用ガスコンロ材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106高さ(mm)支柱:660材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大600支柱径(Φmm)12
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 加熱器具セット みにべ~fit BG2 ナリカ

    加熱器具セット みにべ~fit BG2

    ナリカ
    25,700税込28,270
    1セット
    6日以内出荷
    鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
    仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(1個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(1個)セット内容鉄製スタンド みにべ~fit B型、理科実験用ガスコンロ材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)台座:210×170×42、ガスコンロ:242×191×106高さ(mm)支柱:490材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)最大600支柱径(Φmm)12
  • ワンタッチグリップ びっくりゴム カーボーイ

    ワンタッチグリップ びっくりゴム

    カーボーイ(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
    用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ブローバイガスフィルター サンエレメント

    ブローバイガスフィルター

    サンエレメント(10件のレビュー)
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • 両面防振スジ入りゴム 光

    両面防振スジ入りゴム

    (18件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防音、防振に効果があります。
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • サン・ボーズ面ビット 三陽工業

    サン・ボーズ面ビット

    三陽工業(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
    刃数2
  • G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    G-SAW アルミニスト 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
    仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
  • プレブ歯ブラシ ザイコア・インターナショナル・インク

    プレブ歯ブラシ

    ザイコア・インターナショナル・インク
    3,898税込4,288
    1式(60本)
    当日出荷
    高品質のナイロン毛でブラッシングしやすい形状です。 60本入で省スペース、売店にも置きやすい包装です。
    材質デュポン、タイネックスナイロン全長(mm)1703色アソート長さ:9.5mm
  • ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボックス架台 外山電気

    ボックス架台

    外山電気
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
  • TONE ツールバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ツールバッグ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    工具を収納して持ち運びに最適なツールバッグです。 雨や汚れに強い生地と防水ジッパーを採用しています。 防水ジッパー付
    用途工具の収納・管理用。トラスコ品番254-2356幅(mm)260高さ(mm)200材質(本体)樹脂奥行(mm)70
  • ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所

    ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型

    三桂製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    樹脂製だから軽量・錆びません!!
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
  • スイング標識 金具付 つくし工房

    スイング標識 金具付

    つくし工房
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
    用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハイブリッド貼り合わせスポンジ2個パック 3M

    ハイブリッド貼り合わせスポンジ2個パック

    3M
    379税込417
    1パック(2個)
    当日出荷
    ハイブリッド研磨粒子がこびり付き汚れやコゲ、フッ素加工品、ガラス製品も傷付けにくく、茶しぶもしっかり落とします。手に無理なくなじむウェーブカットです。
    用途食器、調理器具洗いに。フッ素加工品、ガラス製品に。トラスコ品番471-8581材質ナイロン不織布、ウレタンスポンジ、ハイブリッド研磨粒子厚さ(mm)66縦(mm)170横(mm)78繰り返し・詰め替え対応
  • プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO

    プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷
    ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
    用途土木・建築現場材質胴部・底部:ラバーブラック/オレンジ種類作業靴材質(甲被)ラバー機能耐滑JIS規格JIS規格 S種相当足幅EE材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
    用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCTソフトムケーブル特性アース付
  • ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2BG型

    三桂製作所(1件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ideal ID-026 GRAPHICA IDEAL

    ideal ID-026 GRAPHICA

    IDEAL
    4,698税込5,168
    1双
    4日以内出荷
    山城(Yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 。「通気性抜群!個性豊かなグラフィックが映えるサマーグローブ。」。通気性に優れたシンプル設計の「ID-024 SHINY 2」をベースに、サブリメンションプリント加工(昇華転写)の自由度を活かした、日本画モチーフの総柄デザインを採用したモデルです。生地に光沢を与えつつ、通気性を損なわない昇華プリント加工により、大胆かつ繊細なグラフィックをグローブ全体に表現しています。立体ナックルプロテクターを採用し、デザイン性だけでなく、安全性もしっかりと確保しています。掌には不快な振動を軽減する ”Air Gel(R)” を備え、伸縮性の高い素材と相まって、快適な操作性を実現。街乗りからツーリングまで幅広く対応します。【特徴】。・昇華プリントによる総柄デザイン。・高通気メッシュ構造。・Air Gel(R) 掌パッド(不快な振動を軽減)。・立体ナックルプロテクター(万が一の際も安心)。・小指側面リフレクター(側方からの視認性を向上)。・グローブと同色のステッチカラー。・スマホ操作可能。【Air Gel(R) とは】。低温でも硬化しにくい新世代のゲル素材です。従来のゲル素材は低温で硬化しますが、Air Gel(R) は低温でも柔軟性を保ち、振動吸収力の性能変化が少ないのが特徴です。すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
    用途メーカー:山城(Yamashiro)。ブランド:IDEAL(アイディール)。品番:ID026/BG/2XL。シーズン:春夏モデル。色・サイズ:ブルー グレー・2XLサイズブルー グレーサイズ2XL
  • 防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造

    防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
    仕様ねじなし接続型材質亜鉛合金製
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 手抜きポリ袋 バイオHDポリ HEIKO

    手抜きポリ袋 バイオHDポリ

    HEIKO
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
    種別底マチ付の手抜きポリ袋材質HDPE+バイオマス25% 着色原反厚さ(mm)0.03シュエット文字内容Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)/Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び)タイプ片面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
  • プリカ用コネクタ 三桂製作所

    プリカ用コネクタ

    三桂製作所
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 防虫目皿(外ネジ) アウス

    防虫目皿(外ネジ)

    アウス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
    材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • BEN2 ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)

    BEN2 ゴーグル

    TNK工業(SPEEDPIT)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    UVカット、防風、防塵機能を備えたレトロ感のある高機能ゴーグル
    本体/ブラック,フレーム/メッキ,レンズ/ライトスモーク、ホワイト
  • メディシンボール BODYMAKER

    メディシンボール

    BODYMAKER
    9,052税込9,957
    1式(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    腹筋だけでなく、体幹トレーニング、瞬発力アップなど、様々なトレーニングが出来るマストアイテム! ソフトなラバータイプなので、様々なシーンで使用可能。 ゴルフのスイング練習にも使えます。 サーキットトレーニングにも最適!
    ブラック
  • バンガード20Wレギュラー 中川ケミカル

    バンガード20Wレギュラー

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番304-1328材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)558透明質量(g)39内径(Φmm)34外径(Φmm)35適合種別20W形エコロジー商品長寿命
  • サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキNT用コネクタ

    三桂製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
...