カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(110)
- メカニカル部品(60)
- 制御機器(50)
- 日用品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 農業機械(30)
- 自動車補修部品(19)
- 研磨材(16)
- 測定用品(13)
- 切削工具(12)
- 機構部品(10)
- 家電(10)
- バイク部品(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 電動工具(8)
- 事務用品(7)
- オフィス家具(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 塗料(4)
- 電気材料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 理美容(3)
- 清掃用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三桂製作所(69)
- 椿本チエイン(37)
- SCHMERSAL(30)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- エスコ(17)
- オーム電機(17)
- 千代田通商(13)
- ベルスター研磨材工業(10)
- ツカサ電工(10)
- CKD(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(8)
- PROST's(8)
- アース製薬(7)
- 大阪コネクター製造(7)
- 象印マホービン(6)
- タカチ電機工業(5)
- ネグロス電工(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bg-5」の検索結果

薬用ハンドウォッシュBG 5kg
ニイタカ¥2,898税込¥3,1881本(5kg)当日出荷殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合。逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手肌にやさしい。洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。石けんカスがつきにくい。石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。用途手指の洗浄・消毒成分アルキルグリコシドグリセリンラウリルジメチルアミンオキシド液エデト酸塩POEラウリルエーテルヘチマエキス-1無水エタノールpH調整剤青色1号黄色4号液性弱酸性香り無香タイプ有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
『パーツ販売』18 ベイシス BG 5-500
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』22 ライアーム BG 5-500
SHIMANO(シマノ)¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥81~税込¥89~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(98件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
ニューマティックブローガン
千代田通商(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじRc1/4使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
ブローバイガスフィルター
サンエレメント(10件のレビュー)¥920税込¥1,0121個当日出荷から5日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ディスクペーパー
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10枚)当日出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
コンパクトホーン カーボン
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。用途自動車用ホーンタイプ【サウンド】ヨーロピアン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400電流(A)8(4×2)電圧(V)12音圧レベル(dB)110RoHS指令(10物質対応)対応
5BG 青銅ゲート弁【JIS5K】
三吉バルブ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷材質(本体)CAC406規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7材質(弁体)CAC406
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から22日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐振動
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から22日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ブローショットミニ ホーン
BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。材質アルミ色ブラック周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3音圧レベル(dB)105RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスターガン
GREAT TOOL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷周囲の空気を巻き込む大流量ノズルで、広範囲の吹き付け作業に向いてます。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に最高使用圧力(MPa)1レバー形式長めの握り空気消費量(L/min)475(0.6MPa時)ノズル大流量タイプアズワン品番64-3671-56ノズルねじ径G1/8(PF1/8めねじ)プラグ取付ねじRc1/4(PT1/4めねじ)
ブローガンゼロワン
千代田通商(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!トラスコ品番360-1498材質本体:ポリアセタールノズル:ニッケルメッキ付黄銅質量(g)109使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)1.6色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味バッグン
三京ダイヤモンド工業¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷から翌日出荷名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い。ショートチップ(多等配)を採用。通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合。切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!。凸凹溝チップ。側面抵抗を減らした切断スピード重視設計。最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
レターケース透明プラスチック引出し
コクヨ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。仕様ねじなし接続型材質亜鉛合金製
ボックスコネクタ 防水 厚鋼用
八州電工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
...