2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。 ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番376-1444 全長(mm)1147 質量(g)244 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 先端角度30° 流体温度(℃)-5~60
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

規格8X33.5XT3 部品名称キユウスイベンストツパ 8X33.5XT3 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(0.98MB) 図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.53、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.45、MK30-3 本体部品_No.50、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.46、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.44、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.45、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.46、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.45、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.46、SD90-6 本体部品_No.50、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.47、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.44、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.50、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.47、CGA-6 動力噴霧機部品_No.47、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.44、MS903 -A 本体部品_No.50
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷