1,452件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PENTAX K-3 Mark III 専用バッテリーグリップ 縦位置撮影時のホールド性が向上し、カメラとバッテリーグリップの両方にバッテリーを入れることで、撮影可能枚数が大幅にアップします。 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90 、 D-LI90P カメラにバッテリーグリップを装着した状態で、バッテリーグリップ内のバッテリーの充電が可能です。その場合、カメラの設定メニュー「バッテリーグリップ設定」で、優先使用に設定されている方のバッテリーから充電されます。カメラ側のバッテリーを充電しているときは約5秒ごとに連続して2回、バッテリーグリップ側を充電しているときは連続して3回セルフタイマーランプが点滅します。 バッテリーは、カメラとバッテリーグリップのどちらか一方に入れれば使用できます。 ボタン部、ボディの接合部、開閉部などに防塵・防滴処理を施しています。
セット内容バッテリーホルダー、 接点ピンキャップ 寸法(mm)135×48×74.5 質量(g)275
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷



シュナイダーエレクトリックZB4BG08
RoHS
幅(mm)29 質量(kg)0.098 直径(Φmm)28.5 高さ(mm)29 タイプProduct or Component:Head for key selector switch、Operator:spring return、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、GB 14048.5 シリーズZB4 深さ(mm)72 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性1000000サイクル 操作部形状Black key switch クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状丸形 全高(mm)47 接続ねじ両端おねじ 外寸(mm)Φ28 接続方式耐久性 使用周波数(Hz)(推奨)14~ 材質(ボルト)真鍮 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ 特性防振 ゲル高さ(mm)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 硬度50°±5° 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃)max80 min-20 材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。 表面処理ユニクローム 材質スチール
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1袋(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)インナーサイレンサー
RoHS
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音 全長(mm)180 パイプ径(Φmm)38(外径) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても 材質強化プラスティック 内径(Φmm)74.5 外径(Φ)×全長(mm)105×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
988 税込1,087
当日出荷


イマオコーポレーションSBG ステンレスバーグリップ
RoHS
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイクオリティでとてもスタイリッシュなスポーツペダルです。取付けは付属のステーを使いペダルに挟んでビスで固定するだけ!
用途車内のドレスアップに RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6
1本
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (645種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

懐かしのアイテムがリバイバル! 実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても 材質強化プラスティック 幅(mm)106(吊り輪部) 寸法(mm)(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150 全長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ 商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類厚鋼 適合規格PSE 防水性防水
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製 仕様ねじなし接続型
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズル長(mm)100タイプ 空気消費量(L/min)370(2.0MPa時) 最高使用圧力(MPa)2.5 アズワン品番64-3671-59
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M8 材質スチール 全長(mm)60 下穴径(Φmm)8 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)(最小)43 トラスコ品番749-1191 厚さ(mm)(最大使用)5 質量(g)24 締付トルク(N・m)15 下穴深さ(mm)52以上
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

大阪コネクター製造ねじなしコネクタ
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

関連キーワード