カテゴリ

  • メカニカル部品(384)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
  • オフィス家具(219)
  • 制御機器(172)
  • 塗料(43)
  • 建築金物(43)
  • 空調・電設資材(39)
  • 農業機械(38)
  • 自動車純正部品(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • バイク純正部品(25)
  • 自動車補修部品(18)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • カー用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bg8」の検索結果

1,443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーグリップ D-BG8 イノックバッテリーグリップ D-BG8イノック
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
PENTAX K-3 Mark III 専用バッテリーグリップ 縦位置撮影時のホールド性が向上し、カメラとバッテリーグリップの両方にバッテリーを入れることで、撮影可能枚数が大幅にアップします。 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90 、 D-LI90P カメラにバッテリーグリップを装着した状態で、バッテリーグリップ内のバッテリーの充電が可能です。その場合、カメラの設定メニュー「バッテリーグリップ設定」で、優先使用に設定されている方のバッテリーから充電されます。カメラ側のバッテリーを充電しているときは約5秒ごとに連続して2回、バッテリーグリップ側を充電しているときは連続して3回セルフタイマーランプが点滅します。 バッテリーは、カメラとバッテリーグリップのどちらか一方に入れれば使用できます。 ボタン部、ボディの接合部、開閉部などに防塵・防滴処理を施しています。
セット内容バッテリーホルダー、 接点ピンキャップ寸法(mm)135×48×74.5質量(g)275
フェンダーアッシ,フロント 53100-31J21-BG8 スズキフェンダーアッシ,フロント 53100-31J21-BG8スズキ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
テープセット フロントフェンダ 68150-31J00-BG8 スズキテープセット フロントフェンダ 68150-31J00-BG8スズキ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ZB4BG08 シュナイダーエレクトリックZB4BG08シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
幅(mm)29質量(kg)0.098直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for key selector switch、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、GB 14048.5シリーズZB4深さ(mm)72保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状Black key switchクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOKOリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBRNOK(19件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ブローバイガスフィルター サンエレメントブローバイガスフィルターサンエレメント(10件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷から5日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
サン・ボーズ面ビット 三陽工業サン・ボーズ面ビット三陽工業(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から5日以内出荷
板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
刃数2
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
7,698税込8,468
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
防振材αGEL インシュレーター ばね付 タイカ防振材αGEL インシュレーター ばね付タイカ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
バーグリップ BG MIYOSHI(小西製作所)バーグリップ BGMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ボックスコネクタ 大阪コネクター製造ボックスコネクタ大阪コネクター製造(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
ビッグワン スチール製 ユニカビッグワン スチール製ユニカ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)ユニカ(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(50個)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
グロメットBG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットBG 型ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色硬度50°±5°種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
999税込1,099
1袋(100枚)
当日出荷
透明
インナーサイレンサー BRAITH(ブレイス)インナーサイレンサーBRAITH(ブレイス)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用
用途スポーツマフラーの消音全長(mm)180パイプ径(Φmm)38(外径)RoHS指令(10物質対応)対応
ツリワ BRAITH(ブレイス)ツリワBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック内径(Φmm)74.5外径(Φ)×全長(mm)105×250RoHS指令(10物質対応)対応
SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーションSBG ステンレスバーグリップイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT 大阪魂ワンキョク Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
防虫目皿(外ネジ) アウス防虫目皿(外ネジ)アウス
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所プリカ用ユニオンコネクタ三桂製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
グリーンボルト ホシモトグリーンボルトホシモト(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から12日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
PXベルト P5M形 椿本チエインPXベルト P5M形椿本チエイン(5件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
カーボンペダル BRAITH(ブレイス)カーボンペダルBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイクオリティでとてもスタイリッシュなスポーツペダルです。取付けは付属のステーを使いペダルに挟んでビスで固定するだけ!
用途車内のドレスアップにRoHS指令(10物質対応)対応
吊り輪 BRAITH(ブレイス)吊り輪BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
懐かしのアイテムがリバイバル! 実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック幅(mm)106(吊り輪部)寸法(mm)(ベルト取り付け位置から、つり輪が掛かるまでの距離)150全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ大阪コネクター製造(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
ボックスコネクタ 防水 厚鋼用 八州電工ボックスコネクタ 防水 厚鋼用八州電工
5,098税込5,608
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
洗えるムレない体圧分散マットレス(二層一体構造) 交換用カバー ナビス(アズワン)洗えるムレない体圧分散マットレス(二層一体構造) 交換用カバーナビス(アズワン)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
取手付き、かつファスナー仕様で、移動や交換も容易です。側面・底部は滑り止め加工です。
仕様●サイズ(mm):1890×830×80●色:ベージュ●材質:ナイロン●耐熱温度:約50℃●透湿防水カバー:ファスナー開封式、消毒用エタノール・次亜塩素酸ナトリウム清拭可●洗濯方法:洗濯可(手洗い)/脱水機不可/乾燥機不可アズワン品番7-6388-12
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
Oリング 1B-G 大阪魂Oリング 1B-G大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
エアーダスターガン GREAT TOOLエアーダスターガンGREAT TOOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズル長(mm)100タイプ空気消費量(L/min)370(2.0MPa時)最高使用圧力(MPa)2.5アズワン品番64-3671-59
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
1,380税込1,518
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカビッグワン(バラ) BG-860Xユニカ
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
...