1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 消費電流(mA)30以下 感度調整4回転エンドレスボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 付属品(取付金具)BEF-W100-B 材質フロントカバー:PMMA 質量(g)約10 適合規格EN 60947-5-2 材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り) 保護等級IP67 EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000 耐ノイズFeilen Level 3 クリア 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ