カテゴリ
- メカニカル部品(340)
- 農業機械(266)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
- 物流用品(195)
- 制御機器(137)
- 作業工具(129)
- オフィス家具(108)
- 船舶用品・漁業資材(108)
- 科学研究・開発用品(108)
- 空調・照明・電設資材(74)
- 切削工具(73)
- 電気材料(64)
- 建築金物(60)
- 自動車純正部品(56)
- バイク純正部品(55)
- ガレージ機器・整備設備(47)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 医療(36)
- 電動工具(29)
- バイク部品(23)
- 厨房用品(23)
- 建材・エクステリア(21)
- 測定用品(19)
- 自動車補修部品(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 店舗什器・備品(15)
- 清掃用品(15)
- バッテリー・電装(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 機構部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 卓上消耗品(12)
- 安全用品(12)
- 家電(12)
- 事務用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 研磨材(10)
- 溶接用品(9)
- 安全標識(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防犯用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 介護用品(6)
- 安全保護具(6)
- マスク(6)
- 住設機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 保管用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 整備工具・収納(4)
- 作業服(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(261)
- IKO(日本トムソン)(252)
- SMC(173)
- KITO(キトー)(171)
- エスコ(145)
- マルゼン[厨房機器](103)
- SHIMANO(シマノ)(101)
- オカムラ(岡村製作所)(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- BAHCO(バーコ)(49)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- MAZDA(マツダ)(44)
- WAKI(和気産業)(42)
- 三菱電機(31)
- CKD(29)
- ビー・ブラウンエースクラップ(28)
- 近江精機(25)
- SIEMENS(19)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- ブランドをもっと見る
「bh-1」の検索結果

スチームトラップ用消音器 BH-1型
ベン¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。用途スチームトラップ出口側専用接続口R/Rc適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下
アウトドアツールセット BH-001
紅石¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷ワイヤーソー・緊急ブランケット・防水ケース・コンパス・ホイッスル・多機能カード・LEDライト・ファイヤースターター・スクレーバー・ニードルペン・ナイフの11点セットです。用途アウトドアや災害時の備えに。収納時寸法(mm)170×110×50
ビットホルダー
チャンピオンツール(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ
ニチバン(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(12巻)ほか当日出荷テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
BREADEN替フック BH01
BREADEN(ブリーデン)¥539税込¥5931パック(8個×1パック)6日以内出荷*ショートシャンク!&シャープなフックポイント! *軸は太めで不意の大物にも対応!用途アジング・メバリングに、サイズ#12入数(個)8
ビットホルダー10本用
ベッセル(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
ドリルチャック(キー付タイプ)
ベッセル(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。用途エアー・電動ドライバー用
エアフィルター 4BH-14451-01
YAMAHA(ヤマハ)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ主な適合純正品番4BH-14451-00
ブラックシャフトハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー
チェーンストア統一伝票 手書用
TOPPANエッジ(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(1000枚)当日出荷仕様No.有り寸法(幅W×奥行D)(mm)254×127複写枚数5適合プリンタ手書用
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
スクリューDVビットホルダー
SK11(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷スクリュードライバービットの収納・持ち運びに便利です。スクリュードライバービット10本収納可能です。用途スクリュードライバービットの吊り下げ用ホルダー。色レッド質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×140×10
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
ビットホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(14件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ビットがばらけず、保管に便利です。用途ビット収納に。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード用フック幅広ホワイト
光(1件のレビュー)¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。耐荷重(kg)(1個当たり)8材質鉄(白色塗装)トラスコ品番470-3685タイプ幅広タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
特殊鋼 万能鋏
モトコマ(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。寸法(mm)170×47×18材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)全長(mm)170質量(g)160
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型
アソー(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ハクビシンなぜ逃げる?
長谷弘(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10シート)当日出荷臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)
ビットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
ボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799税込¥8791個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラミネーター専用フィルム 100μm
Asmix(アスカ)¥129~税込¥142~1袋(20枚)当日出荷から3日以内出荷大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
コルゲートチューブ(難燃)
OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2m)当日出荷用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。長さ(m)2(1本)色黒材質ポリプロピレン
...