カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(127)
  • 切削工具(47)
  • 農業機械(23)
  • 安全用品(18)
  • 制御機器(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 電動工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-20」の検索結果

402件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

    ドリルチャック(キー付タイプ)

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
    用途エアー・電動ドライバー用
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブラックシャフトハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
    材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • 万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO

    万能ハサミ(ストレートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
    用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番402-6781材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)210質量(g)178刃長(mm)67刃厚(mm)7.9刃先直刃
  • アルミフラットバー 光

    アルミフラットバー

    光(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
  • ビードキーパーTB用 TIPTOP

    ビードキーパーTB用

    TIPTOP(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。
  • 万能ハサミ(角度付タイプ) TRUSCO

    万能ハサミ(角度付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
    用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番402-6772材質刃部:高炭素刃物鋼全長(mm)200質量(g)173刃長(mm)67刃厚(mm)7.9刃先曲刃
  • 掃除機 サイクロン式 YAMAZEN(山善)

    掃除機 サイクロン式

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    5日以内出荷
    本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー。紙パック不要のサイクロン式掃除機。ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単。HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチ。すきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付き。スライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節。フィルター、ダストカップは水洗い可能
    用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)200集塵容量(L)0.55運転音(dB)71質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む)コード長さ(m)4付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース色シャンパンゴールド電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)1000幅(cm)22.4フィルターHEPAフィルター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30高さ(cm)30奥行き(cm)32.2
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマー グリーススプレー

    スズキ機工(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • バンド式パイプホルダー 因幡電工

    バンド式パイプホルダー

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質PA66種類支持金具
  • 35mm幅対応ベルトフック(製品同梱品) KENWOOD

    35mm幅対応ベルトフック(製品同梱品)

    KENWOOD(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    適合ベルト幅(mm)35
  • ラミネートフィルム Asmix(アスカ)

    ラミネートフィルム

    Asmix(アスカ)(3件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1パック(120枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
    タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業)

    掘込ボールキャスター BH型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)鋼材質(ボール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーカーダイバーホルダー アズワン

    ビーカーダイバーホルダー

    アズワン
    ¥9,490税込¥10,439
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • 丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)

    丸文字合せ錠

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)
    用途バッグ、ポストなどの簡易施錠に。ロック文字合せ
  • トルクス両穴付きボールポイント エイト

    トルクス両穴付きボールポイント

    エイト(3件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBC

    リニアブッシュ 二面取りフランジ形

    SBC(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
    用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状小判フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル強力型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
  • 手持ちビーカー BeHAUS

    手持ちビーカー

    BeHAUS
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    注ぎやすい持ち手付
    種類手付ビーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。
    トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
  • ビットホルダーソケット ミトロイ(水戸工機)

    ビットホルダーソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    質量(g)17寸法L(mm)35差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)13寸法l(mm)20
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)

    TY-Rap
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色淡青色
  • ツル長丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)

    ツル長丸文字合せ錠

    WAKI(和気産業)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)
    用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロック文字合せ
  • 150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
  • ラミネーター専用フィルム 100μm 特120枚 Asmix(アスカ)

    ラミネーター専用フィルム 100μm 特120枚

    Asmix(アスカ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(120枚)
    翌々日出荷
    フィルム厚み:100μ フィルムサイズ:W9.5×H13.5cm 写真Sサイズ対応 フィルム入数:120枚
    RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
  • ケニス偏光顕微鏡 ケニス

    ケニス偏光顕微鏡

    ケニス
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    翌日出荷
    研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
    付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)寸法(mm)213×280×445質量(kg)約10タイプ三眼総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲンステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター対物レンズPlan、4×、10×、40×鏡筒形式三眼(Cマウント)焦準装置粗微動同軸ハンドル
  • サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCO

    サニタリーマグネット棒(強力型)

    TRUSCO
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    当日出荷
    防水構造のため、液中設置も可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
  • 充電器100V H65用 アサダ

    充電器100V H65用

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • エアーブレーキチューブリムーバー HASCO

    エアーブレーキチューブリムーバー

    HASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    取っ手部の長さ200mmとロングサイズで握りやすく、奥まった場所でも使いやすいです。 プレートを反転すると各サイズ対応できます。
    用途日本車標準の6サイズトラスコ品番471-6396全長(mm)260質量(g)420適合チューブ外径(Φmm)6、8、10、12、15、16
  • ステッキーツイン 三菱マテリアル

    ステッキーツイン

    三菱マテリアル
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • NBH-20-432 シリーズ コーセル

    NBH-20-432 シリーズ

    コーセル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)定格電流(A)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • バッテリ18V5.0Ah H65用 アサダ

    バッテリ18V5.0Ah H65用

    アサダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H65バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • マジックテープ 縫製用B側 TRUSCO

    マジックテープ 縫製用B側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル厚さ(mm)2.5長さ(m)25
  • 収納ケース組H65用 アサダ

    収納ケース組H65用

    アサダ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷