30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V)265 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 フレーム(AF)50 規格電気用品安全法:適合 接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)


端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様絶縁チューブを施しております 寸法t(mm)2 仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付 板厚(本体)(mm)2
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)300 フレーム(AF)50 適合さし込式 接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用 外形寸法b(mm)74 外形寸法c(mm)60.5 外形寸法ca(mm)79
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


接続表面形:圧着端子用 定格絶縁電圧(V)500 フレーム(AF)100 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5 適合主回路用ノーヒューズ遮断器 外形寸法b(mm)95 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)77.5
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 フレーム(AF)50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)