カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • オフィス家具(19)
  • 作業工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(9)
  • 建築金物(8)
  • 厨房用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業機械(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bhー12」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型

    アソー(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ラミネーター専用フィルム 100μm Asmix(アスカ)

    ラミネーター専用フィルム 100μm

    Asmix(アスカ)
    129税込142
    1袋(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
    タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • 耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)

    耐油ビニールホース

    OHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
    用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用材質ビニールピンク(半透明)使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
  • ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用) 大阪魂

    ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)

    大阪魂(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
  • アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ丸棒取手 BHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    699税込769
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトヒーター SBH 坂口電熱

    ベルトヒーター SBH

    坂口電熱(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
    仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
  • 円筒丁番 BH型 LAMP(スガツネ工業)

    円筒丁番 BH型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
    用途家具用材質黄銅材質/仕上黄銅/素地仕上素地
  • 反射標識万能パックロープ ユタカメイク

    反射標識万能パックロープ

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷
    材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm 神保電器

    はさみ金具 2個1組 普通壁用 9 14mm

    神保電器
    99税込109
    1個
    当日出荷
    付属品ビス(M4×26.5)2本
  • 放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業

    放熱穴付アルミケース MBHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・パワービット BONDHUS

    ボールポイント・パワービット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼全長(mm)76表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • H型替刃 薄刃 NTカッター

    H型替刃 薄刃

    NTカッター(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(50枚)ほか
    当日出荷
    中型、H型カッター替刃。薄刃。
    適合本体H-1P,H-2P刃長(mm)85寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×12.3×0.25刃幅(mm)12.3刃厚(mm)0.25材質(刃)SKS-81色(刃)
  • ボールポイント・パワービット BONDHUS

    ボールポイント・パワービット

    BONDHUS(4件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブル Beat-Sonic

    トヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブル

    Beat-Sonic
    4,826税込5,309
    1個
    当日出荷
    デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキット。トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
    配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション
    3,798税込4,178
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
  • ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製) YSK(山脇産業)

    ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製)

    YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース用クランプにも使用できます。
  • オートラッチ WAKI(和気産業)

    オートラッチ

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • 室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう セイキ販売

    室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン 指はさまんぞう

    セイキ販売(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。 ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
    用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等高さ(mm)1200
  • エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • KURITA ボタンヘッド 栗田製作所

    KURITA ボタンヘッド

    栗田製作所(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプボタンヘッド表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBC

    リニアブッシュ 二面取りフランジ形

    SBC(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
    用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状小判フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオン大気開放

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 塗ラッチ WAKI(和気産業)

    塗ラッチ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
  • ステンレス フックアイボルト 水本機械製作所

    ステンレス フックアイボルト

    水本機械製作所
    3,490税込3,839
    1個
    欠品中
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番318-0750材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法H(mm)74ねじ径M12寸法A(mm)30寸法S(mm)16寸法D(mm)12寸法B(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
  • ウイニングボアホルソー ウイニングボアー

    ウイニングボアホルソー

    ウイニングボアー
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
  • ボタンヘッド (黄銅生地) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅生地)

    ノーブランド
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様黄銅生地タイプボタンヘッド
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー) アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)

    アソー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 万力 バーハンドル強力型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル強力型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の2~3倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ寸法F(mm)29.4寸法D(Φmm)38寸法E(mm)15アゴの深さ(mm)119最大締付力(kN)14.5フレーム(mm)15×29.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)38
  • バンドヒーター【2ピース型】 坂口電熱

    バンドヒーター【2ピース型】

    坂口電熱
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    バンドヒーターは、耐熱マイカを使用し電気特性に優れ、熱伝導が良く、効率の良いヒーターです。 外被覆鋼板は、ステンレス鋼板または耐熱鋼板によって加圧成形加工を施してありますので 耐久性があり被加熱物に密着し効率よく加熱します。
    用途シリンダー金属の表面に付着させて加熱することが可能です。樹脂成型、パイプ・ホッパー等の加熱にご利用できます。容量 相数(P)2端子M5
  • ABH プラボックス 日東工業

    ABH プラボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
    材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)グレー板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
  • PBH ポリカボックス 日東工業

    PBH ポリカボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
    材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
  • 真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング

    真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)

    ナスコフィッティング
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
    用途ブレードホース継手材質真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ材質(継手)真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ
  • ドライバービット 近江精機

    ドライバービット

    近江精機(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
    先端形状ボックス本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • ボタンヘッド (黄銅メッキ付) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様黄銅メッキ付タイプボタンヘッド