720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
719 税込791
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。 材質 フック口開き(mm)23
1セット
7,740 税込8,514
翌日出荷

使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付 アズワン品番65-9304-83
1セット
915 税込1,007
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷



1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷



。電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様●適合単管サイズ:42.7~48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付 アズワン品番65-9304-84
1セット
13,000 税込14,300
8日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷



1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷







1個
619 税込681
翌々日出荷










1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2479 材質ポリウレタン 質量(kg)0.45 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)9 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)45
1個
3,498 税込3,848
翌日出荷