カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「bh1220」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
反射標識万能パックロープ ユタカメイク反射標識万能パックロープユタカメイク(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ロープ径(Φmm)12材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アンカー式ベース金具 吾妻商会(AZUMA)アンカー式ベース金具吾妻商会(AZUMA)
5,998税込6,598
1セットほか
4日以内出荷
支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ハーフブロック MGBH型 MGBHシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種MG-3000・3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×70
充電器 マキタ充電器マキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270質量(kg)0.83出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9A入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830充電入力容量(VA)410
2口急速充電器 マキタ2口急速充電器マキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.0出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850USBタイプA型
クロ ステン ヒラワッシャー 大阪魂クロ ステン ヒラワッシャー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
ホースセツゾクカナグ BIGM(丸山製作所)ホースセツゾクカナグBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
部品名称ホースセツゾクカナグ関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.03MB)図解NoCBM-520SLT 薬液配管部品_No.19、CBM-520B 薬液配管部品_No.19、BSM-1220L-DC 希望付属品1部品_No.14、BSM-820L-DC 希望付属品1部品_No.14、CBM-520BH 薬液配管部品_No.19、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.14、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.42、BSM-1020L-DC 希望付属品1部品_No.14、CBM-520 薬液配管部品_No.25、BSM-1220L-D 希望付属品1部品_No.14、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.14、CBM-520 薬液配管部品_No.35
ピン BIGM(丸山製作所)ピンBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
部品名称ピン関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.94MB)図解NoBSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1040SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.15、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.17、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.19、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.19、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.37、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.34、BSM-1040SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1030L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.16、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.65、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.51、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.24、BSM-830SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.15など