カテゴリ

  • メカニカル部品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 作業工具(73)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 農業機械(40)
  • 切削工具(32)
  • 制御機器(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • オフィス家具(29)
  • 自動車純正部品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • カー用品(19)
  • 測定用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自転車部品(15)
  • バイク部品(14)
  • 物流用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 電気材料(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 研磨材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 家電(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「bh5」の検索結果

800件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー(R)ドアー (BH05) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (BH05)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (BH05) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (BH05)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
テープセット タンクカバー ライト 68110-48H40-BH5 スズキテープセット タンクカバー ライト 68110-48H40-BH5スズキ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
テープセット タンクカバー レフト 68120-48H40-BH5 スズキテープセット タンクカバー レフト 68120-48H40-BH5スズキ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~) CKDVSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-BH05A~)CKD
5,550税込6,105
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
マルチフック TRUSCOマルチフックTRUSCO(12件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66特性耐候、耐油
バイメタルホールソー SK11バイメタルホールソーSK11(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ホールソー ウイニングボアーホールソーウイニングボアー(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
ボールポイント六角棒レンチ SK11ボールポイント六角棒レンチSK11
389税込428
1本
当日出荷
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
黒塗丁番 WAKI(和気産業)黒塗丁番WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
279税込307
1セット(2個)
当日出荷
耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
ボールポイント 六角棒スパナ エイトボールポイント 六角棒スパナエイト
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルミフラットバー 光アルミフラットバー(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
びっくりミニピカ トイレクリーナー サンコーびっくりミニピカ トイレクリーナーサンコー(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
驚くほどキレイ便器のフチ裏までびっくりするほど洗いやすいトイレクリーナー。
材質柄/ポリプロピレン 毛/ポリエステル ジョイントパーツ/ポリプロピレンホワイト長さ(cm)28耐熱温度(℃)80アズワン品番65-2072-79繰り返し・詰め替え対応
万能フッカーLH 日動工業万能フッカーLH日動工業
339税込373
1個
当日出荷
連続耐荷重UP!落下防止にも!360°回転!脱着がカンタン!
用途各工事現場で資材整理や倉庫の整理など乗り物の積荷に小物の整理やガーデニングに耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)30
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)大阪魂(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールポイント・パワービット BONDHUSボールポイント・パワービットBONDHUS(4件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
489税込538
1個
当日出荷から107日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
ソフト伝票ホルダー えいむソフト伝票ホルダーえいむ
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様両サイドポケット付質量(g)130材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)110×220
替刃(EA545BH-5用) エスコ替刃(EA545BH-5用)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BH-15
アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
759税込835
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
鋼線メッキ線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別空気工具用ベベルブラシ
びっくりミニピカ トイレクリーナー(ケース付き) サンコーびっくりミニピカ トイレクリーナー(ケース付き)サンコー
899税込989
1個
当日出荷
驚くほどキレイ便器のフチ裏までびっくりするほど洗いやすいトイレクリーナーとケースのセット。
材質本体/ABS樹脂 柄/ポリプロピレン 毛/ポリエステル ジョイントパーツ/ポリプロピレンホワイト耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6×30.5
びっくりシューズ洗い サンコーびっくりシューズ洗いサンコー
559税込615
1個
当日出荷
上履きやスニーカーの頑固な汚れをびっくりするほど落とす柄付でシューズの奥までよく洗えますシューズの内側にフィットするように先端をカーブさせています繊維でこするので生地を傷める心配がありません
材質ポリプロピレン、ポリエステル、ポリプロピレングリーン外形寸法(cm)約全長28
ブレーキホース(スズキ) ミヤコ自動車ブレーキホース(スズキ)ミヤコ自動車(23件のレビュー)
625税込688特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
成型ボードバインダー えいむ成型ボードバインダーえいむ
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ABS樹脂
ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所ステンレス Qボルトフック水本機械製作所
509税込560
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ナビ用配線コネクター Beat-Sonicナビ用配線コネクターBeat-Sonic(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
ステン座付貫抜 WAKI(和気産業)ステン座付貫抜WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス寸法B(mm)21付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
バンドホルダー PivotバンドホルダーPivot(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から6日以内出荷
曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
バス用ホールカッター 大見工業バス用ホールカッター大見工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
これ1本でホーロー、ステンレス、ポリ浴槽の穴あけができます。ワンタッチ装着の電着ダイヤカッターはホーロー面に亀裂を発生させず、キレイな穴あけができます。ホーロー下面だけ超硬ホールカッターで穴あけしますので、刃寿命も延び、経済的です。
適合機種電気ドリル被削材ホーロー浴槽、ステンレス浴槽等
中量ラック 500kg 単体 高さ1500mm モノタロウ中量ラック 500kg 単体 高さ1500mmモノタロウ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
びっくりキッチンクリーナー サンコーびっくりキッチンクリーナーサンコー
449税込494
1袋(20枚)
当日出荷
経済的な使い捨てタイプのキッチンクリーナーステンレスやコーティング加工も傷つけませんガンコな油汚れや茶渋も落とせます
材質ポリエステルピンク外形寸法(cm)約6×8
薄口ステンレス丁番 WAKI(和気産業)薄口ステンレス丁番WAKI(和気産業)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430板厚(mm)0.8寸法I(mm)0.8
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に使う丁番です。 動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番カップ径(Φmm)35材質
CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2450 コイン電池ホルダータカチ電機工業(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
端子構造基板取付ピン×3
ビーカーダイバーホルダー アズワンビーカーダイバーホルダーアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
パワービット 5/32 BONDHUSパワービット 5/32BONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷
トラスコ品番810-8213本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32
スクレーパー BIGMAN(ビッグマン)スクレーパーBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
質量(g)150板厚(mm)2
...