カテゴリ

  • 作業服(10)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「bi-14」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接棒 BI-14 神戸製鋼溶接棒 BI-14神戸製鋼
3,298税込3,628
1箱(5kg)ほか
当日出荷から34日以内出荷
鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)AWS規格A5.1 E6019該当
パッキンLBIシリーズ NOKパッキンLBIシリーズNOK(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から63日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
リングボール RBI形(右ネジタイプ) THKリングボール RBI形(右ネジタイプ)THK(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプ
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
6,798税込7,478
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
パッキン DKBI型 NOKパッキン DKBI型NOK(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DKBI
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール RBI形(左ねじタイプ) THKリンクボール RBI形(左ねじタイプ)THK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで 引っ張り圧縮荷重が負荷でき なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプ
ハイフローカプラ 日東工器ハイフローカプラ日東工器
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
シーザー 14歳からの 吟選ビーフ 野菜入り マースジャパンリミテッドシーザー 14歳からの 吟選ビーフ 野菜入りマースジャパンリミテッド
189税込208
1個(100g)
6日以内出荷
いつまでも美味しく食べてほしいから、シニア犬も食べやすいやわらか設計。DHA配合で脳の健康維持。
仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日460gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを20g減らしてください。成分タンパク質:4.5%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下シリーズシーザー対象14歳以上カロリー(kcal)70原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ)、フィッシュオイル(DHA源)、チコリー繊維、ビートパルプ、ディル、ガーリックパウダー、マリーゴールド、トマトパウダー、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)
ヘビーウェイトTシャツ ゴールドイエロー 140 フェリックヘビーウェイトTシャツ ゴールドイエロー 140フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
ゴールドイエローサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)56
ヘビーウェイトTシャツ ロイヤルブルー 140 フェリックヘビーウェイトTシャツ ロイヤルブルー 140フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
ロイヤルブルーサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)56
ヘビーウェイトTシャツ ライトイエロー 140 フェリックヘビーウェイトTシャツ ライトイエロー 140フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
ライトイエローサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)56
ヘビーウェイトTシャツ イエロー 140 フェリックヘビーウェイトTシャツ イエロー 140フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
イエローサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)56
ヘビーウェイトTシャツ ライトブルー 140 フェリックヘビーウェイトTシャツ ライトブルー 140フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
ライトブルーサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)56
ヘビーウェイトTシャツ ヘザーグレー 140 フェリックヘビーウェイトTシャツ ヘザーグレー 140フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
ヘザーグレーサイズ140混率(%)綿85、レーヨン15肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)56
ヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 140 フェリックヘビーウェイトTシャツ バーガンディー 140フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
バーガンディーサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)56
シーザー 14歳からの 吟選ビーフ マースジャパンリミテッドシーザー 14歳からの 吟選ビーフマースジャパンリミテッド
189税込208
1個(100g)
6日以内出荷
いつまでも美味しく食べてほしいから、シニア犬も食べやすいやわらか設計。DHA配合で脳の健康維持。
仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日400gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを25g減らしてください。成分タンパク質:5.0%以上、脂質:4.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下シリーズシーザー対象14歳以上カロリー(kcal)80原材料肉類(チキン、ビーフ、家禽等)、フィッシュオイル(DHA源)、チコリー繊維、ビートパルプ、ガーリックパウダー、マリーゴールド、トマトパウダー、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)
1モル標本セット ナリカ1モル標本セットナリカ
66,200税込72,820
1セット
7日以内出荷
元素周期表の中の扱いやすい元素を1モル(mol)単位で用意した標本セットです。実際の元素の色などを確認したり、重さを比較して重さ順に並べてみるなどの体験を通して、1モルの理解を深めることができます。
仕様【元素標本】(14種)Mg、Cr、S、Si、Zn、Sn、Ni、Ti、Pb、Bi、Cu、C、Fe、Al/【その他】プラスチックケース入り
ヘビーウェイトTシャツ ネイビー 140 フェリックヘビーウェイトTシャツ ネイビー 140フェリック
989税込1,088
1枚
6日以内出荷
ネイビーサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:5.6オンス身丈(cm)56
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ネイビー 140 フェリックオープンエンド マックスウェイトTシャツ ネイビー 140フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
ネイビーサイズ140混率(%)綿100肩幅(cm)35袖丈(cm)15身幅(cm)40生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)55
ファンクショナルドライTシャツ ネイビー 140 フェリックファンクショナルドライTシャツ ネイビー 140フェリック
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
ネイビーサイズ140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)35袖丈(cm)16身幅(cm)41生地厚さ:4.0オンス身丈(cm)56
ボールポイント・ビット BONDHUSボールポイント・ビットBONDHUS
969税込1,066
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
18-10 ポーラ マーブル(FG) BELO INOX18-10 ポーラ マーブル(FG)BELO INOX
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
BELO INOXボーラシリーズ
材質(ハンドル)樹脂(マット仕上)
ビット 1/4 BONDHUSビット 1/4BONDHUS
999税込1,099
1本
8日以内出荷
全長(mm)25両頭機能片頭先端形状ボールポイントトラスコ品番810-8225本数1差込角対辺(mm)1/4RoHS指令(10物質対応)対応