1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり(目安)
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー
材質PE
使用温度範囲(℃)"-40~85
こんなお得な商品も!

ビーカー ガラス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質硼珪酸ガラス
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オートクレーブ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり(青色)
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入、取手付、口付
種類コニカルビーカー
材質硼珪酸ガラス
目盛あり
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス3.3
ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付
使用温度範囲(℃)-40~85
耐薬品性に優れています。
青い目盛で視認性に優れます。
材質PP
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。
オートクレーブ可。
種類ビーカー
目盛あり
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
入数(個)1
口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
目盛精度:全量で±5%
耐薬品性に優れたポリエチレン製ビーカーです。
用途検査、調合にご使用ください。
種類手付ビーカー
材質PE
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
オートクレーブ可。
BRAND青目盛付きPP製ビーカーです。
材質ポリプロピレン(PP)
種類ビーカー
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
材質PP
種類ビーカー
通常よりもガラスを厚くした破損しにくい設計のビーカーです。
材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)
種類ビーカー
関連キーワード