再生&バイオマスの環境対策商品です。環境に優しく柔軟性があって結びやすいPPひも、太くて手が痛くなりにくいひもです。
材質再生ポリプロピレン+バイオマス原料配合
色白
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230182
バイオマス配合率(%)10
1箱(36本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
材質アルミ+ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
色シルバー
径(Φmm)50
表面処理ヘアライン加工
粘着剤アクリル系(バイオマス)
粘着力(N/10mm)6:対ステンレス
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220416
バイオマス配合率(%)10
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)。逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑
その他【水置換性試験】〇
使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。
使用温度範囲(℃)-10~130
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.23(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
動摩擦係数0.015(100g過重)
関連資料(0.57MB)
危険物の性状非水溶性
荷重(N)【シェル四球融着】1569
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号240008
バイオマス配合率(%)【バイオマス】55
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号240008
バイオマス配合率(%)55
1箱(420mL×24本)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
植物由来のバイオマス材料を使用した環境保護を考えた明日の為のソリューション
用途養生・梱包・カバー等
仕様粉無し・硬度#400・バイオマス材料
厚さ(mm)0.3
色透明
長さ(m)30
幅(cm)91.5
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220274
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
植物由来のバイオマス材料を使用した環境保護を考えた明日の為のソリューション
用途宣伝幕・各種表示幕等
仕様インクジェット印刷対応・防炎・バイオマス材料
厚さ(mm)0.35
色白
長さ(m)30
幅(cm)137
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220368
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
植物由来のバイオマス材料を使用した環境保護を考えた明日の為のソリューション
用途宣伝幕・各種表示幕等
仕様シルク印刷対応・遮光・両面印刷可能・防炎・バイオマス材料
厚さ(mm)0.43
色白
長さ(m)50
幅(cm)92.5
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220226
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10
バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
関連キーワード