カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • ディスプレイ/モニター本体(4)
絞り込み
モニターサイズ
  • 43(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 86(1)
解像度
  • 3840×2160(4)
入力端子
  • DisplayPort(3)
  • HDMI(4)
  • USB(4)
  • その他(1)
  • ステレオミニジャック(1)
パネル駆動方式
  • ADS
  • IPS(1)
  • TFT(5)
  • VA(4)
表面処理
  • その他(1)
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 1200:1(1)
  • 1500:1(1)
1200:1・1500:1
ブランド
  • シャープ(4)
シャープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「big pad」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 シャープ

    65V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応

    シャープ
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    充実の機能と強固なセキュリティを両立。多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。
    付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント質量(kg)約45消費電力(W)140対応【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1487×約87×約862電源(AC)AC100-240V、4.2-1.8A、50/60Hzコントラスト比1500:1最大解像度3840×2160応答速度8ms(GraytoGray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°入力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)視野角(左右:上下)左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)スピーカー15W+15W端子USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)18最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ65V型パネル駆動方式ADS液晶最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)500
  • 43V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ

    43V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル

    シャープ
    79,980税込87,978
    1台
    8日以内出荷
    43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
    表面処理低反射コントラスト比1200:1(標準)最大解像度3840×2160ドット色(本体)入出力端子HDMI、USB Type-C、USB Type-A(USB 2.0)、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ43V型ワイドパネル駆動方式ADS
  • 86V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 シャープ

    86V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応

    シャープ
    719,800税込791,780
    1台
    欠品中
    充実の機能と強固なセキュリティを両立。多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。
    付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント質量(kg)約60消費電力(W)245対応【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1954×約87×約1125電源(AC)AC100-240V、5.8-2.4A、50/60Hz最大解像度3840×2160応答速度8ms(GraytoGray、Ave.)設置方法横置き入力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)視野角(左右:上下)左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)スピーカー15W+15W端子USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)18最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ86V型パネル駆動方式ADS液晶最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)500
  • 75V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K  18h対応 シャープ

    75V型 タッチディスプレイBIGPAD 4K 18h対応

    シャープ
    569,800税込626,780
    1台
    欠品中
    充実の機能と強固なセキュリティを両立。多彩なシーンで活用できる新時代のタッチディスプレイ。スムーズな書き味、快適なアプリ動作といった基本性能にこだわったスタンダードモデル。オフィスにマッチする狭額縁のスタイリッシュデザインを採用しました。縦設置対応やアプリ追加対応により幅広いユースケースに対応できます。
    付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4×2)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウント、タッチ用USBA-Bケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、ワイヤレスアダプター盗難防止金具、STBマウント質量(kg)約48消費電力(W)170対応【タッチパネル】検出方式:赤外線遮断検出方式/PC接続端子:USB 3.2 Gen1 Type-B(1系統)、USB 2.0 Type-C(映像入力共用)(1系統)/電源供給:本体から供給/タッチ操作:最大40点マルチタッチ/タッチペン:ペンの前後を使い分け可能/保護ガラス:厚さ:約3.2mm、表面AG処理、 表面硬度9H、強度:130cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1708×約87×約987電源(AC)AC100-240V、4.7-2.0A、50/60Hz最大解像度3840×2160応答速度8ms(GraytoGray、Ave.)設置方法横置き/縦置き(反時計回り)入力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPortAltmode入力時MST出力に対応)/USBType-C:1系統(HDCP2.3対応、DisplayPort1.4Altmode、USBPD100W)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)視野角(左右:上下)左右:178°/上下:178°(コントラスト比≧10)スピーカー15W+15W端子USB端子:USB 3.2 Gen1 Type-A(2系統)、USB 3.2 Gen1 Type-C(1系統)、USB 2.0 Type-A(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(2系統)(IEEE802.1X対応)、オプションボードスロット:18V、3.6A(別売品での機能拡張時の供給電力)出力端子HDMI:1系統(ミラーリング出力およびDisplayPort Alt mode入力時MST出力に対応)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合稼働時間(時間)18最大輝度(cd/m2)500モニターサイズ75V型パネル駆動方式ADS液晶最大表示色約10.7億色輝度(cd/m2)500