カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(77)
  • 学童・教育用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)

「bike hand」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ BIKEHAND

    トルクレンチ

    BIKEHAND(11件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
    長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク調整範囲1目盛(Nm)2トルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
  • エッセンシャルトルクレンチキット BIKEHAND

    エッセンシャルトルクレンチキット

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    欠品中
    コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー
    材質ABS樹脂計測範囲1Nm~10Nm
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
  • プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHAND

    プロフェッショナルツールキット シマノ用

    BIKEHAND
    14,980税込16,478
    1セット
    欠品中
    用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
  • ロックアウト工具 NOGUCHI

    ロックアウト工具

    NOGUCHI(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    シマノ用フリー抜き
    長さ(mm)230幅(mm)50高さ(mm)55材質(本体)
  • ボックスツールキット BIKEHAND

    ボックスツールキット

    BIKEHAND
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
  • ディスプレイスタンド NOGUCHI

    ディスプレイスタンド

    NOGUCHI(14件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
    長さ(mm)440幅(mm)430高さ(mm)850材質(本体)鉄、プラスチック
  • バイシクルストレージマウント 2個セット BIKEHAND

    バイシクルストレージマウント 2個セット

    BIKEHAND
    2,998税込3,298
    1個(2個)
    4日以内出荷
    エンド幅100m/mのフロントフォ-クに対応。車載ベース,室内保管、アイデア次第で様々な場所に前輪を外した状態で保管できます。簡単DIYで木材に固定できます。(固定ネジは付属しません)
  • ミニトルクレンチ NOGUCHI

    ミニトルクレンチ

    NOGUCHI(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
    長さ(mm)123幅(mm)22高さ(mm)30材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)約2~10
  • マスターリンクツール NOGUCHI

    マスターリンクツール

    NOGUCHI(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。
    長さ(mm)165幅(mm)55高さ(mm)13材質(本体)
  • チェーンクリーンUPブラシ BIKEHAND

    チェーンクリーンUPブラシ

    BIKEHAND(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ
    用途チェーンやギアの簡単清掃に材質本体/樹脂、ブラシ/ナイロン幅(mm)約230質量(g)約35
  • スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウ

    スプロケット抜き工具 シングルチェーン用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 シングル用(1/2 x 1/8)カセットスプロケット用。
    適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
  • BH カートリッジBBツール BIKEHAND

    BH カートリッジBBツール

    BIKEHAND(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
  • チェーンホルダー BIKEHAND

    チェーンホルダー

    BIKEHAND
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    シングルから11段、クイックタイプからアクスルタイプまで幅広く対応 エンド幅に関係なくロ-ド、MTB等に装着可能 メンテナンス、洗浄、輪行、車載時にチェ-ンが安定します。 シフト操作が可能なのでメカ調整ができます。
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(535件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • YC-521 チェーンホルダー BIKEHAND

    YC-521 チェーンホルダー

    BIKEHAND
    1,249税込1,374
    1個
    9日以内出荷
  • バイシクルストレージマウント BIKEHAND

    バイシクルストレージマウント

    BIKEHAND
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    エンド幅100m/mのフロントフォ-クに対応。車載ベース,室内保管、アイデア次第で様々な場所に前輪を外した状態で保管できます。簡単DIYで木材に固定できます。(固定ネジは付属しません)
  • BH バイシクル ウォール ハンガー BIKEHAND

    BH バイシクル ウォール ハンガー

    BIKEHAND
    2,698税込2,968
    1個
    11日以内出荷
  • スパナ 13穴万能型 BIKEHAND

    スパナ 13穴万能型

    BIKEHAND(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    欠品中
    簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
    用途緊急用・携帯用に仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
  • タイヤレバー BIKEHAND

    タイヤレバー

    BIKEHAND(14件のレビュー)
    399税込439
    1セット(3本)
    当日出荷
    パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)
    材質シルバー
  • カラーヘックスレンチセット BIKEHAND

    カラーヘックスレンチセット

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
    長さ(mm)225幅(mm)85高さ(mm)15材質(本体)鉄、プラスチック
  • タイヤセットペンチ BIKEHAND

    タイヤセットペンチ

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最後の数cmがはめにくいクリンチャータイヤを挟んでリムにはめ込むことができます。
  • チェーンスクラバー BIKEHAND

    チェーンスクラバー

    BIKEHAND
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    チェーンを挟んでチェーン洗浄液を入れて回すだけ簡単!
    材質アクリル質量(kg)0.5ブルー
  • YC-617-2S トルクレンチ BIKEHAND

    YC-617-2S トルクレンチ

    BIKEHAND
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
  • 6本組アーレンキーセット BIKEHAND

    6本組アーレンキーセット

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター
    長さ(mm)135幅(mm)50高さ(mm)10材質(本体)鉄、プラスチック
  • コンパクトトルクレンチ ブラック BIKEHAND

    コンパクトトルクレンチ ブラック

    BIKEHAND
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 。自転車部品の組み付けに適したトルク設定 。カーボンパーツの取り付けに最適 。指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。
    ブラック
  • JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET コミネ

    JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET

    コミネ
    29,980税込32,978
    1着
    7日以内出荷
    ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。 ・Adventure jacket ・All year around jacket designed for adventure bike riders ・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner ・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately) ・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders ・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh ・Zippered vents on upper arms and forearms ・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back ・Waist adjuster ・Volume adjusters on upper arms, bottom ・Zippered pockets on chest and waist ・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist ・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929) ・Anti-imitation 4D label
  • チェーンウェアインジケーター BIKEHAND

    チェーンウェアインジケーター

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    7速~11速対応 0.75%と1.0%を計測 チェ-ンの伸びを計測し交換を判定する。 チェ-ンにセットして先端がはまれば交換時期。
  • 工具 ラチェットレンチ BIKEHAND

    工具 ラチェットレンチ

    BIKEHAND
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Ratchet Wrench
  • 工具 YC-189 ニップルツールキット BIKEHAND

    工具 YC-189 ニップルツールキット

    BIKEHAND
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    YC-189 is a perfect tool kit for tighten nipples accurately. A great holder to keep up to 36 nipples and other small parts.
  • 工具 YC-128C-BT ハックソー替刃 カーボン用 300mm BIKEHAND

    工具 YC-128C-BT ハックソー替刃 カーボン用 300mm

    BIKEHAND
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ハックソー替刃。カーボン用
    用途300mm
  • 工具 YC-189L エクステンデッド ニップルツール BIKEHAND

    工具 YC-189L エクステンデッド ニップルツール

    BIKEHAND
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    Extended Nipple Tool。Longer design for building the deep aero rims and same for the regular rims.
    用途Length : 120mm。It comes with nipple box to place 36 nipples.
  • カートリッジBBツール BIKEHAND

    カートリッジBBツール

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    SimanoカートリッジタイプBB着脱工具
    寸法(mm)ナット:24
  • ペダルレンチ BIKEHAND

    ペダルレンチ

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    プロの使用にも対応した大型サイズのペダルレンチ ロングハンドルのはたらきで固くなったペダルも取り外しやすい
    材質スチール
  • ボトムブラケットレンチ BIKEHAND

    ボトムブラケットレンチ

    BIKEHAND
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール
  • フリーホイールツール 1/8用 BIKEHAND

    フリーホイールツール 1/8用

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    BMX 1/8 インチ フリーホイール用 厚歯(1/8)のBMXのスプロケットを着脱する工具 小ギア(固定ギア)を外すのに必要な工具です。 ロックリングの取り外し、取付。 厚歯対応です(ナロ-チェ-ンには使用できません)
  • マスターリンクツール BIKEHAND

    マスターリンクツール

    BIKEHAND
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    シマノ・KMCなどのミッシングリンクの取り外し、取付を行うときに使用する専用プライヤー。1本でミッシングリンクの付け外しができます。固くて外しにくかったりするミッシングリンクなどを簡単に外します嵌める時も確実に嵌めれます
    ブラック
  • プレスフィットBBリムーバブルツール BIKEHAND

    プレスフィットBBリムーバブルツール

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    RESS-FIT86専用 BB86/92規格のBB(ベアリング内径が24mm)をフレームから外す工具
  • ボトムブラケットレンチ BIKEHAND

    ボトムブラケットレンチ

    BIKEHAND
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    シマノSM-BB9000専用 ソフトグリップ採用で作業性がアップ。
    全長(cm)29
  • スプロケット工具 ブラック BIKEHAND

    スプロケット工具 ブラック

    BIKEHAND
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    シマノ カセットスプロケット対応。バイクハンド YC-126-2A+YC-501A ブラック/レッド スプロケット着脱工具セット。YC-501:カセットスプロケットを外す際に回らないように固定する工具・丸型なら25.4~40mmの太さまでOK
    ブラック