仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)274
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×23
リング内径(Φmm)15(Davinci刻印入り)
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)156
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22
リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)
いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー
紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分)
材質表紙:オレフィン系シート
製本糸綴じ
日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。
ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。
カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ
枚数24(48ページ)
紙質上質紙
製本糸かがりとじ
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。
中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙
色グリーン
紙質上質紙
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
用途システム手帳
仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)
素材合皮(ポリウレタン)
標準タイプのクリアポケットです。
厚さ0.06mmは業界標準厚のポケットなので
よれにくくしっかり使え、品質とコストのバランスがベスト!
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し
用途書類整理、説明書のファイリングに
適合30穴/4穴/2穴
材質PP
色クリア
サイズA4収納
タイプA4収納
寸法(幅W×高さH)(mm)235×305
シート厚さ(mm)約0.06
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1パック(100枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
システム手帳に綴じるための6穴が簡単に開けられるパンチです。
パンチとゲージの2つを使い、「A5サイズ」「バイブルサイズ」「ミニサイズ」の3サイズのシステム手帳用リフィルがつくれます。
ゲージは、A5、バイブル、ミニのガイド付で、サイズごとに簡単に穴あけが可能です。
抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
会議やビジネスの資料、学校や塾で配布されたプリント・テキスト・レジュメ等、既存のシステム手帳に綴じられます。
穿孔能力(枚)5
材質ABS、SPCC、ZDC
サイズA5・バイブル・ミニサイズ
質量(g)(ゲージ)89 (パンチ)173
穴径(Φmm)5.5
奥行(mm)穴:6.35
穴数6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)247×71×13 (パンチ)73×68×56
穴間隔(mm)19
アズワン品番65-0405-39
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途システム手帳用リフィル
材質上質紙
サイズポケットサイズ
内容週間スケジュール(日付無し・見開き2週間)
ページ数30
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)76×126
1冊
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ
モノタロウ
¥769
税込¥846
大切な書類を、穴をあけずにファイルできる。白い補強テープが、とじ穴の破れを防ぎます。光の反射が少なく、目に優しいエンボスポケットです。ホコリが付きにくい、静電気防止加工素材を使用しています。2穴・4穴・30穴バインダーで兼用できます。
穴数30
ポケットタイプタテ差し
材質PP 80ミクロン(静電気防止加工)
厚さ(mm)生地/0.08
サイズA4
規格A4-S
寸法(縦×横)(mm)300×230
収納寸法(mm)298×214
関連キーワード