BINZEL独自開発のレアアース合金を用いた直流/交流両用の非放射性TIG電極です。優れたアークスタート性・アークの安定性に加えて耐摩耗性も兼ね備え、幅広い用途にご使用いただけます。ENISO6848に従って製造されており、高い信頼性と安全性を約束します。
用途タングステンイナートガス溶接(TIG)の電極
仕様(電流)交流・直流兼用
長さ(mm)150
ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
全長(mm)25
ER15用ノズル交換部品、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
ワンタッチの差し込み式で交換が容易です。
ER15用またビンツエル社のMB15互換部品
互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.002.0009
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
棒長(mm)150
タイプレアアース
半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。
用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ
全長(m)3
互換性(海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス
適合コネクタ全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ER15またユーロコネクター式に使用可能です。
ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。
全長(m)3
適合-
トラスコ品番818-5981
種別0.6~1.2Φ用
部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)
サイズ(mm)35×115×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様チップ径(Φ)/1.2
適合SAY-160、SIV-140
トラスコ品番818-5972
種別1.2Φ
部品名称ノンガス軟鋼用チップ
1箱(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全長(mm)73
先端内径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)13
1箱(10本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
狭い所の溶接に対応できます
ER15用またビンツエル社のMB15互換部品
用途トーチヘッド用ノズルスプリング
互換性(MB15互換性ビンツエル品番)No.002.0058
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ダイヘン純正部品です。
他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284
種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)
全長(mm)75.5
質量(g)30
内径(Φmm)13
外径(Φmm)19
適合電流(A)200
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルートーチのコネクション部を組み替えることにより、各メーカーの送給装置へダイレクトに接続できます。
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード