カテゴリ

  • バイク純正部品(2,183)
  • 機構部品(1,575)
  • 自動車純正部品(1,540)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,367)
  • 制御機器(640)
  • バイク部品(376)
  • パソコン/周辺機器(372)
  • オフィス家具(232)
  • 建築金物(197)
  • 作業工具(189)
  • ねじ・ボルト・釘(128)
  • 建材・エクステリア(125)
  • 配管・水廻り設備部材(102)
  • 医療(95)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • 自動車補修部品(92)
  • 物流用品(87)
  • 測定用品(73)
  • メカニカル部品(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • 空調・電設資材(69)
  • 卓上消耗品(54)
  • 事務用品(54)
  • 切削工具(52)
  • カー用品(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 電気材料(35)
  • 保管用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 家電(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 農具(22)
  • 農業機械(22)
  • 手袋(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • トラック純正部品(19)
  • 溶接用品(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 電動工具(17)
  • 梱包用品(14)
  • 防災用品(14)
  • 住設機器(14)
  • 厨房用品(13)
  • 研磨材(12)
  • 安全標識(11)
  • 防犯用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 作業服(11)
  • 清掃用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 自転車部品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 空圧工具(8)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 介護用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • エンジン工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 日用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj」の検索結果

関連キーワード
10,555件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BJグリース ダイゾーニチモリBJグリースダイゾーニチモリ(49件のレビュー)
479税込527
1本(150g)
当日出荷
等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
用途等速ボールジョイント用増ちょう剤リチウム外観灰黒色危険物の類別非危険物
充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ充電振動ドライバービット BJタイプユニカ(10件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDMハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10Kバルブ種類バタフライバルブ
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
619税込681特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
BJ添加剤 ダイゾーニチモリBJ添加剤ダイゾーニチモリ(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(60g)
当日出荷
等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
988税込1,087
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
スクリュー グロメット (BJ) MAZDA(マツダ)スクリュー グロメット (BJ)MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A75B93質量(g)250タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12050イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B68質量(g)165タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08032 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08032イマオコーポレーション
779税込857
1個
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A32B45質量(g)35タイプBJ610F13DM8×1.25C13E16RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-16032 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-16032イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A32B57質量(g)150タイプBJ610F25DM16×2C27E20RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-16001 イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-16001イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR12A96B80質量(g)275タイプフェノール樹脂製F12D40C76E8.5GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ611-16032 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ611-16032イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A32B62質量(g)155タイプBJ611F30DM16×2C27E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10075 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10075イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A75B91質量(g)145タイプBJ610F16DM10×1.5C17E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ611-16075 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ611-16075イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A75B105質量(g)375タイプBJ611F30DM16×2C27E30RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100 イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50質量(g)1360タイプフェノール樹脂製F36D50C30E46GM16×2許容荷重(N)44900RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08025 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08025イマオコーポレーション
699税込769
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A25B38質量(g)25タイプBJ610F13DM8×1.25C13E16RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08040 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08040イマオコーポレーション
849税込934
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A40B53質量(g)45タイプBJ610F13DM8×1.25C13E16RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-16050 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-16050イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B75質量(g)250タイプBJ610F25DM16×2C27E30RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10050 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10050イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B66質量(g)95タイプBJ610F16DM10×1.5C17E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)45寸法F(mm)M10×1.5寸法D(mm)6寸法E(mm)17表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)24寸法C(mm)17寸法G(mm)M8×1.25 深さ8RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10050 イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10050イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32質量(g)229タイプフェノール樹脂製D9CM10RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06002 イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-06002イマオコーポレーション
769税込846
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR5A57B50質量(g)21タイプフェノール樹脂製F4.5D18C48E3.5GM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001 イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001イマオコーポレーション
769税込846
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR6A53B45質量(g)31タイプフェノール樹脂製F6D20C42E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10001 イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10001イマオコーポレーション
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B58質量(g)60タイプフェノール樹脂製F19D8C10E40GM10×1.5許容荷重(N)10400RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-10002 イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-10002イマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR8A70B60質量(g)64タイプフェノール樹脂製F7.5D25C57E5.5GM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040 イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L40H50質量(g)105タイプフェノール樹脂製a8D318RoHS指令(10物質対応)対応
BJ743 平ワッシャー イマオコーポレーションBJ743 平ワッシャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16160 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16160イマオコーポレーション
549税込604
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50質量(g)230タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B150ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ611-16050 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ611-16050イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A50B80質量(g)255タイプBJ611F30DM16×2C27E30RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12032 イマオコーポレーションジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12032イマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製A32B50質量(g)95タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08002 イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08002イマオコーポレーション
889税込978
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR6A68B60質量(g)35タイプフェノール樹脂製F6D20C57E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-05001 イマオコーポレーションクランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-05001イマオコーポレーション
599税込659
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RR4A31B25質量(g)12タイプフェノール樹脂製F4D16C23E3GM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ omron(オムロン)ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJomron(オムロン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ
質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85
位置決めピン ストレートピン BJ721 BJ721-08021 イマオコーポレーション位置決めピン ストレートピン BJ721 BJ721-08021イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5L10質量(g)5タイプフェノール樹脂製L19D(p6)5C3MM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070 イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)340寸法F(mm)M20×2.5寸法D(mm)12寸法E(mm)30表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)70寸法C(mm)30寸法G(mm)M16×2 深さ16RoHS指令(10物質対応)対応
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
...