カテゴリ

  • 制御機器(385)
  • パソコン/周辺機器(369)
  • バイク部品(348)
  • 機構部品(161)
  • 作業工具(131)
  • 自動車補修部品(84)
  • オフィス家具(81)
  • 建築金物(81)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(65)
  • 建材・エクステリア(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 物流用品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 空調・電設資材(49)
  • カー用品(47)
  • 切削工具(47)
  • 事務用品(43)
  • 測定用品(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 電気材料(25)
  • 家電(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • 農業機械(22)
  • 電動工具(17)
  • バイク純正部品(13)
  • 保管用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 作業服(12)
  • 溶接用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 厨房用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 自転車部品(10)
  • 農具(10)
  • 安全標識(9)
  • 医療(9)
  • 清掃用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 住設機器(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 研磨材(7)
  • 安全保護具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 日用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「bj」の検索結果

2,724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Matias ワイヤレスアルミニウムキーボード 日本語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Beautiful aluminum design & colours.Matiasのアルミニウム製ワイヤレスキーボードです。とても軽く、薄い仕様となっておりMacBookなどのノートパソコンやタブレットなどにぴったりです。 Wireless with a number pad.Apple製のテンキー付きワイヤレスキーボードがワイヤレスだったらいいと思ったことはありませんか?そんな方にぴったりです。 Mac-friendly function keys.Apple製のキーボードと同じようにファンクションキーで画面の明るさや音量調節をしたり、iTunes上で再生やミュートなどをコントロールすることも出来ます。また、必要に応じて従来の動作も行うことが可能です。 Pairs up to 4 Bluetooth devices ? Mac, iPad, iPhone, Windows, or Android.Matiasのワイヤレスキーボードは4つのデバイスとペアリングすることが可能です。ボタン操作一つで登録したデバイスを容易に切り替えることができ、特定のキー操作で接続するデバイスのレイアウトに設定変更することが可能です。 1-year battery life.通常よりも容量の大きい1,600mAhのバッテリーを備えました。これにより、1回の充電で約1年間の使用が可能です。(1日約3~4時間程度使用の場合) Stays on. Stays connected.通常ワイヤレスキーボードの場合、充電をセーブする為に一定時間入力がない場合は自動的に電源がオフになったり接続が切れたりしますが、Matiasワイヤレスアルミニウムキーボードは大容量のバッテリーを兼ね備えているため接続が切れたりすることがありません。充電の心配や接続が切れるストレスを感じることなく、まるでUSB接続のような感覚でご使用いただけるキーボードです。
寸法(mm)441×116×19質量(g)535
携帯用ダブルブリッジ はくでん携帯用ダブルブリッジはくでん
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
ホイートストンブリッジと比較し、1Ω未満の細かい直流抵抗の測定に適しています。
その他【測定ダイヤル】(ダイヤル)0.001~0.01 / (ディケイド)0.01×10寸法(mm)300×255×150質量(kg)4.5測定範囲0.0001Ω~11Ω電源【ブリッジ】15V【検流計】9V倍率×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)【標準】0.001~10Ω確度[×100/×10/×1/×0.1] 0.2% 、[×0.01] 1%動作温度(℃)5~45
携帯式ホイートストンブリッジ はくでん携帯式ホイートストンブリッジはくでん
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
検流計・ブリッジ電源を内蔵し、現場での検査・保守、実験や研究における抵抗測定に適しています。
寸法(mm)270×230×140質量(kg)4測定範囲1Ω~11.111MΩ倍率×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000湿度範囲最大85% (相対湿度)確度[×0.001/×1000] 0.5% 、[×0.01/×100] 0.2% 、[×0.1/×1/×10] 0.1%動作温度(℃)5~35
CPSシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPSシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応した2 / 3サイズのA V コンセント。
BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ダークブロンズ+モクメナチュラル マツ六BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ダークブロンズ+モクメナチュラルマツ六
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ダークブロンズ+モクメナチュラル幅(cm)33.3寸法(cm)【手すり上端まで】75~90埋め込み寸法(mm)200
BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ダークブロンズ+モクメダーク マツ六BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ダークブロンズ+モクメダークマツ六
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ダークブロンズ+モクメダーク幅(cm)33.3寸法(cm)【手すり上端まで】75~90埋め込み寸法(mm)200
BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ダークブロンズ+チョコレート マツ六BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ダークブロンズ+チョコレートマツ六
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ダークブロンズ+チョコレート幅(cm)33.3寸法(cm)【手すり上端まで】75~90埋め込み寸法(mm)200
BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ステンカラー+モクメナチュラル マツ六BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ステンカラー+モクメナチュラルマツ六
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ステンカラー+モクメナチュラル幅(cm)33.3寸法(cm)【手すり上端まで】75~90埋め込み寸法(mm)200
BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ステンカラー+モクメダーク マツ六BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ステンカラー+モクメダークマツ六
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ステンカラー+モクメダーク幅(cm)33.3寸法(cm)【手すり上端まで】75~90埋め込み寸法(mm)200
BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ステンカラー+チョコレート マツ六BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ステンカラー+チョコレートマツ六
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ステンカラー+チョコレート幅(cm)33.3寸法(cm)【手すり上端まで】75~90埋め込み寸法(mm)200
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ダークブロンズ+モクメナチュラル マツ六BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ダークブロンズ+モクメナチュラルマツ六
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ダークブロンズ+モクメナチュラル寸法(幅W×高さH)(cm)33.3×75~90
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ダークブロンズ+モクメダーク マツ六BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ダークブロンズ+モクメダークマツ六
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ダークブロンズ+モクメダーク寸法(幅W×高さH)(cm)33.3×75~90
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ダークブロンズ+チョコレート マツ六BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ダークブロンズ+チョコレートマツ六
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ダークブロンズ+チョコレート寸法(幅W×高さH)(cm)33.3×75~90
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ステンカラー+モクメナチュラル マツ六BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ステンカラー+モクメナチュラルマツ六
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ステンカラー+モクメナチュラル寸法(幅W×高さH)(cm)33.3×75~90
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ステンカラー+モクメダーク マツ六BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ステンカラー+モクメダークマツ六
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ステンカラー+モクメダーク寸法(幅W×高さH)(cm)33.3×75~90
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ステンカラー+チョコレート マツ六BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ステンカラー+チョコレートマツ六
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ステンカラー+チョコレート寸法(幅W×高さH)(cm)33.3×75~90
マイクロUSB基板実装型ソケット GBマイクロUSB基板実装型ソケットGB
41税込45
1個
3日以内出荷
PD対応ソフト強靭ケーブル2m センチュリーPD対応ソフト強靭ケーブル2mセンチュリー
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
高耐久ソフト素材を採用し、取り回しの良い柔軟性に優れたケーブルです。耐屈曲回数50000回以上と強靭素材を採用しており、耐久性と使い勝手の良さが魅力。USB PD対応で最大240Wの出力に対応しており、組み合わせによってノートPCへの充電も可能です。eMarker内蔵、過熱防止機能を搭載してるので安全で確実な充電・通信が可能です。
仕様●USB PD:対応●耐屈曲回数(回):50000以上の強靭素材最大出力(W)240(48V5A)コード長さ(m)2コネクタ形状USB Type-C to Type-C通信速度480Mbps
スタンダードロータリーホース90cm(青) JAPPYスタンダードロータリーホース90cm(青)JAPPY
5,598税込6,158
1本
当日出荷
先端金具にスイベル機構を採用しているためマニホールドが左右に振れることなく正面を向いたままで使用できますホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありませんチャージバルブと組み合わせることで全方位回転が可能になります
常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5ホース長さ(cm)90継手5/16フレア(1/2-20UNF)
ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本GB
599税込659
1セット
3日以内出荷
ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本GB
419税込461
1セット
3日以内出荷
ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本GB
419税込461
1セット
3日以内出荷
ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本GB
599税込659
1セット
3日以内出荷
ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本GB
419税込461
1セット
3日以内出荷
ジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 赤 メス-メス 150mm 10本GB
599税込659
1セット
3日以内出荷
ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本GB
419税込461
1セット
3日以内出荷
ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GBジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本GB
439税込483
1セット
3日以内出荷
ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本 GBジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本GB
469税込516
1セット
3日以内出荷
BNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSoundBNCジャック-ICクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)DreamSound
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
BNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSoundBNCジャック-ミノムシクリップ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)DreamSound
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
BNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSoundBNCジャック-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)DreamSound
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170 FSAスポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170FSA
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドルダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリングクロモリチェーンリングボルトFSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボンニュートラルタイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4ウエイト670
情報ウオルボックス (屋外用) 未来工業情報ウオルボックス (屋外用)未来工業
44,980税込49,478
1台(1台)
4日以内出荷
機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
仕様木板基台付きミルキーホワイト質量(g)7000備考屋外用
扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付き グリーンライフ扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板付きグリーンライフ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
限られたスペースを最大限に活用できる、軒下やベランダにもぴったりのコンパクト収納庫です。11段階調節可能なハーフ棚板付きで、収納物に合わせて棚の高さを自由に調節可能。盗難防止用の鍵付きです。サビに強い粉体塗装で、丈夫なスチール製。耐久性に優れ、長く使えます。
用途スチール製の扉式収納庫材質スチール(焼付粉体塗装)ブラック/アッシュグレー耐荷重(kg)棚板/15、底板/30
ファイヤーオーロラ66-74 チタン/チタン フィッシュアローファイヤーオーロラ66-74 チタン/チタンフィッシュアロー
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
【スーパーライトジギングからディープ鯛ラバに最適!ノブは小型の「EP40」を採用したスタイリッシュなセッティング】
【センターナット・アルミノブ色・エンドキャップ】チタンカラープレート【メインプレート】BJ66-74チタン
ファイヤーオーロラ66-74 チタン/ゴールド フィッシュアローファイヤーオーロラ66-74 チタン/ゴールドフィッシュアロー
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
【スーパーライトジギングからディープ鯛ラバに最適!ノブは小型の「EP40」を採用したスタイリッシュなセッティング】
【センターナット・アルミノブ色・エンドキャップ】ゴールドカラープレート【メインプレート】BJ66-74チタンモデルシマノ/ダイワ(左)
ジェットボーイ CB-JB シービージャパンジェットボーイ CB-JBシービージャパン
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。
用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いにセット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン質量(kg)2容量(L)9電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265ホース長さ(m)2連続使用時間10分保護等級IPX6充電時間(約)5時間使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)5~35(推奨)バッテリー容量(mAh)2000収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
ランニングなどのスポーツシーンで活躍するラップメモリー120本を搭載した小型のSPORTS GEARです。ソーラー充電機能やライト機能、アラームなど、充実した機能を搭載しています。※ 「STL-S300H-1BJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:125~180質量(g)30精度平均月差:±30秒表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】43 × 37.4 × 12.9機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色アンバーバッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約13ヵ月、パワーセービング状態の場合:約38ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報タイマー機能最大2本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、リピート(1~10回まで設定可能)機能付き)ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、LAPデータを最大120 本メモリー(ラップカウンター001~ 999)、計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
...