カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 機構部品(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 建築金物(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bj-40」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDRQ2BJ40) SMCCD Series(CDRQ2BJ40)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BJ40 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BJ40SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)180ベーン形式シングルベーン
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BJ40 SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BJ40SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
種別ジョイント
充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ充電振動ドライバービット BJタイプユニカ(10件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
情報ウォルボックス (屋内用) 未来工業情報ウォルボックス (屋内用)未来工業(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセットトップ工業
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプ TRUSCO除電ブラシ (台座樹脂タイプ)毛丈ロングタイプTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
材質柄:ABS+スチール、毛材:有機導電性ゴールド繊維毛丈(mm)40
TBJ 固定式分岐端子台 日東工業TBJ 固定式分岐端子台日東工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。取付方式直付け結線方式ネジ構造組合せ型仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
ジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)ジョイントTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から8日以内出荷
直線作業ができない複雑な箇所に使用します。 ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。
首振角度(°)約30
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
2,522税込2,774
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 双方向 TVSダイオードLITTELFUSE
699税込769
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸 林柄で選べる バスタオル ふんわり無撚糸
799税込879
1枚
4日以内出荷
撚りのかかっていない糸である無撚糸を使用することで、非常に柔らかい触り心地に仕上げたタオルです。
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。質量(g)234長さ(cm)60×120
40Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ40Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)40適合管外径(Φmm)48.6幅(mm)25
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー 未来工業情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
トリボールジョイント NTN(エヌティーエヌ)トリボールジョイントNTN(エヌティーエヌ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40CALITTELFUSE
67,980税込74,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 9.3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mmテスト電流 = 1mASMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40ALITTELFUSE
629税込692
1袋(25個)
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 9.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmSMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
(89560)フューエルインジェクション コンピュータ ダイハツ(89560)フューエルインジェクション コンピュータダイハツ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
629税込692
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
防犯砂利 80dB 大きな音 セラミックじゃり 住まいスタイル防犯砂利 80dB 大きな音 セラミックじゃり住まいスタイル
3,698税込4,068
1個(40L)
3日以内出荷
小さな粒で大きな警告 大切な場所を守る防犯砂利 踏むと80dB(デシベル)以上の音が出ます 踏むと大きな音が出る砂利です。 不審者を威嚇するだけでなく、「防犯意識の高い家」 という印象を与えることができます。 【80dBってどのくらい?】 ・電車の走行音 ・掃除機の音 ・電話の呼び出し音 丈夫なセラミック製 一般的なガラス製の防犯砂利と比べ、より本物の石に 近い仕上がり。 屋外のどんな環境にも自然にとけこみます。 【セラミックとリサイクルガラスの比較】 ・セラミック製◎石のような見た目 ・80~100dB◎割れにくい ・雨に流されにくい ・リサイクルガラス製軽石のような見た目 ・70dB前後 ・割れやすい ・雨に流されやすい ・防草対策に隙間なく敷きつめることで、 飛んできた種子の定着を防ぎ、日光も遮られるので、 雑草の抑制が期待できます。 ※20L(約0.5平米)、40L(約1平米)、60L(約1.5平米)の容量で敷地をカバーできます。 ※地面や道路等との差が目立たない、 自然なタイプになります。防犯じゃり 防犯グッズ 玉砂利 音砂利 砕石
用途防犯じゃり:侵入 進入 防犯対策 音 大きい 玉砂利 鉢底石 マルチング セラミック ㏈ 庭 玄関 エントランス 防犯石 響砂利材質発泡セラミック(再生セラミック100%)質量(kg)約17~19(バラツキあり)容量(L)40使用の目安厚さ3~4cmで敷き詰めて約1平米分
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-04001 イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-04001イマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)10質量(g)15タイプフェノール樹脂製FM4D(-0.3-0.5)8C18E5RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 単方向 TVSダイオードON SEMICONDUCTOR
3,698税込4,068
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050 イマオコーポレーションサポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)600タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06002 イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06002イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)15質量(g)63タイプフェノール樹脂製FM6D(-0.3-0.5)10C35E7RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06001 イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06001イマオコーポレーション
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)15質量(g)41タイプフェノール樹脂製FM6D(-0.3-0.5)10C25E7RoHS指令(10物質対応)対応
BASE COMP,CONTACT   35101KPBJ40 ホンダBASE COMP,CONTACT 35101KPBJ40ホンダ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
SWITCH ASSY,COMB   35100KPBJ40 ホンダSWITCH ASSY,COMB 35100KPBJ40ホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
CABLE,BATT.EARTH   32610KPBJ40 ホンダCABLE,BATT.EARTH 32610KPBJ40ホンダ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
フリーRレール 直受フレキシブルブラケット BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 直受フレキシブルブラケットBAUHAUS(マツ六)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
15mmの出幅調整可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
ON Semiconductor 双方向 TVSダイオード ON SEMICONDUCTORON Semiconductor 双方向 TVSダイオードON SEMICONDUCTOR
2,798税込3,078
1セット(50個)
7日以内出荷
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16125 イマオコーポレーションサポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16125イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1470タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応