10,341件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。
用途等速ボールジョイント用 増ちょう剤リチウム 外観灰黒色 危険物の類別非危険物
1本(150g)
479 税込527
当日出荷

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
RoHS
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
619 税込681
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
RoHS
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
988 税込1,087
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
用途等速ボールジョイントの異音防止 外観灰黒色 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,798 税込1,978
当日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B93 質量(g)250 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
RoHS
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B68 質量(g)165 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B45 質量(g)35 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B57 質量(g)150 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR12 A96 B80 質量(g)275 タイプフェノール樹脂製 F12 D40 C76 E8.5 GM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B62 質量(g)155 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B91 質量(g)145 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A75 B105 質量(g)375 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A25 B38 質量(g)25 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A40 B53 質量(g)45 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B75 質量(g)250 タイプBJ610 F25 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B66 質量(g)95 タイプBJ610 F16 DM10×1.5 C17 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M10×1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)17 寸法B(mm)24 寸法C(mm)17 寸法G(mm)M8×1.25 深さ8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR5 A57 B50 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 F4.5 D18 C48 E3.5 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
翌々日出荷

イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10050
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B32 質量(g)229 タイプフェノール樹脂製 D9 CM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)1360 タイプフェノール樹脂製 F36 D50 C30 E46 GM16×2 許容荷重(N)44900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-20070
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)340 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M20×2.5 寸法D(mm)12 寸法E(mm)30 寸法B(mm)70 寸法C(mm)30 寸法G(mm)M16×2 深さ16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B58 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F19 D8 C10 E40 GM10×1.5 許容荷重(N)10400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR8 A70 B60 質量(g)64 タイプフェノール樹脂製 F7.5 D25 C57 E5.5 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR6 A53 B45 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 F6 D20 C42 E5 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
翌々日出荷

イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-10040
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
L40 H50 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 a8 D318 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50 質量(g)230 タイプフェノール樹脂製 D14.5 CM16×2 B150 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A50 B80 質量(g)255 タイプBJ611 F30 DM16×2 C27 E30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B50 質量(g)95 タイプBJ610 F18 DM12×1.75 C22 E20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR6 A68 B60 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 F6 D20 C57 E5 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
RR4 A31 B25 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製 F4 D16 C23 E3 GM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】4.5 L10 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 L19 D(p6)5 C3 MM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷


・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 D10.7 CM12×1.75 B132 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌日出荷