カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 機構部品(38)
- 自動車純正部品(36)
- バイク純正部品(35)
- 制御機器(21)
- バイク部品(14)
- 作業工具(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 建築金物(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 測定用品(4)
- 溶接用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)(8)
- CoolHeat(4)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- KTC(4)
- MAZDA(マツダ)(23)
- SMC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イマオコーポレーション(36)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- エスコ(9)
- サンポール(5)
- スーパーツール(2)
- ホンダ(45)
- マルヤス電業(4)
- ユーエイキャスター(3)
- 光(3)
- 南海プライウッド(3)
- 象印マホービン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bj20」の検索結果

(POP1)シャフトPOP D BJ20&14P
POP1¥438税込¥4821セット(10個)8日以内出荷ワイヤー什器など細い線材に手軽にPOPを設置できます。材質本体:セプトン+ポリプロピレン●貼り付け円盤:ABS樹脂寸法(mm)貼付け面:20高さ(mm)27
ペットボトル用じょうご
スケーター¥379税込¥4171個当日出荷お米をペットボトルに入れて冷蔵庫で保存。ペットボトルが保存容器として使える便利なじょうご。目盛り付きなのでメジャーカップにもなります。お米、お茶、だし汁、パン粉などの移し替えに。上からかぶせて注ぎ口のネジに合わせて閉めればペットボトルにセット出来るのでそのまま冷蔵庫等で保存できます。セットにしたままキャップを外すだけで中身を流し出す事ができます。ペットボトルの再利用などに重宝します。材質本体・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/発泡ポリエチレン寸法(cm)約10.6×8.8RoHS指令(10物質対応)対応
業務用拭き取り用洗浄剤
ビアンコジャパン(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(300g)当日出荷水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)。エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。形状液体使用工具(擦り洗い)ウエス標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
滅菌スクリューコップ
栄研化学¥22,980税込¥25,2781箱(200個)当日出荷から8日以内出荷1個ずつ袋包装になっており、保管中も充分な清潔状態を保持しています。スクリューキャップを、しっかり締めることにより、内容物の吹きこぼれを防ぎ、より安全な搬送を可能にいたします。滅菌EOG滅菌済
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷高天井用の照明器具の取り付けに使用します。仕様金属製露出丸形ボックス(PSE適合品)付厚さ(mm)20迄
拭き取り用洗浄剤
ビアンコジャパン¥37,980~税込¥41,778~1箱(2kg×6本)ほか翌々日出荷特殊水溶性界面活性剤が油汚れを強力分解します。 プラスチック・アルミ・ガラスなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応します。用途塗装面、床塩ビシート、ガラス、プラスチック製品、テント、エアコン室外機、ロッカー等の汚れ除去使用工具(塗布・擦り洗い)ウエス希釈倍率1~4倍標準使用量40~60g/m2希釈水
ユニバーサルジョイント ボールタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷直線作業ができない複雑な個所に使用します。ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2572材質構造用鋼全長(mm)32差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35![暑熱対策・高視認森林作業ジャケット トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77299618-220510-02.jpg)
暑熱対策・高視認森林作業ジャケット
トーヨ[作業服]¥19,980税込¥21,9781着4日以内出荷から6日以内出荷離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認生地を採用。 3D裁断により体にフィットした着心地。 通気性、速乾性の高い生地を使用し夏場の作業をサポート。 シャツタイプです。色朱色、イエロー
MCナイロン車輪(ベアリング入)プレス製自在金具付
ヨドノ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から6日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪![DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933778-160929-02.jpg)
DE-890TB タオルバー denew
BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷デザイン性の高いタオルバー。 洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。材質亜鉛高さ(mm)26奥行(mm)65取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無無し
Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥14,100税込¥15,5101個翌日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄
エスコ¥6,120税込¥6,7321丁翌日出荷スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BJ-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ





























![暑熱対策・高視認森林作業ジャケット トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77299618-220510-02.jpg)


![DE-890TB タオルバー denew BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933778-160929-02.jpg)