カテゴリ
- パソコン/周辺機器(111)
- 機構部品(57)
- バイク部品(43)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 安全靴・作業靴(28)
- 家電(27)
- 電気材料(23)
- トラック用品・パーツ(21)
- 農業機械(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- メカニカル部品(17)
- 事務用品(16)
- 物流用品(14)
- 制御機器(11)
- 建材・エクステリア(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- オフィス家具(9)
- 建築金物(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- カー用品(7)
- 作業服(7)
- 自転車部品(7)
- テープ(6)
- 切削工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 溶接用品(4)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 測定用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エレコム(55)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- R&G RACING PRODUCTS(25)
- ミドリ安全(21)
- 雅(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ネグロス電工(15)
- サンワサプライ(13)
- TRUSCO(11)
- MCO(11)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- コミネ(9)
- イマオコーポレーション(8)
- 潤工社(8)
- エスコ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- ELPA(6)
- 日動工業(6)
- ヨドノ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bk-30」の検索結果

レーザー距離計 L-Measure BK30
シンワ測定(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N
ニツコー熔材工業¥23,980税込¥26,3781箱(4kg)翌々日出荷BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。色棒端/緑JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。色棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30D
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781箱(5kg)翌々日出荷BK-30Dは溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびNb、Mo、W、Vなどの複合炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する30クロム鋳鉄系の溶接棒です。特に、耐熱性、耐酸化性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。また、高温における硬さの低下が少なく高温摩耗にすぐれた性能を示します。なお、機械加工は不可能です。用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラー、サンドブラスト等の肉盛溶接。色棒端/桃JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
フィットグラブ10双組
勝星産業(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10双)当日出荷から4日以内出荷摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等入数(双)10ゲージ数13
ビーカー(目安目盛) ガラス製
IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
金切ノコ 250mm 替刃2枚付
BIGMAN(ビッグマン)¥679税込¥7471個当日出荷金切鋸は押して切る。仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
シェルボガード SS-100
ケイワーク(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY用途介護、医療、厨房などに材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥1,398税込¥1,5381本当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1
タフフィットバケツ
ベッセル¥4,598税込¥5,0581個当日出荷この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。バケツ内には端子やコネクタなどを収納できるポケットと、工具類を収納できる3つのホルダー付き。しかもバケツ内は仕切り板で仕分け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂寸法(mm)230×330×150色ブラック/レッド質量(g)763タイプM内形寸法(mm)330×150収納可能質量(kg)6
トールビーカー(目安目盛) ガラス
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質硼珪酸ガラス種類トールビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)
THK¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP
エレコム(1件のレビュー)¥14,900税込¥16,3901個当日出荷屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
ビーカー用ブラシ
野宮産業¥999税込¥1,0991本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具ビーカー
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。ギガビット通信に対応し、PC、Wi-Fiルーター、ハブ、ネットワーク機器の有線LAN接続に便利。爪折れ防止構造とスリムコネクタを採用し、机まわりや機器裏の配線をすっきり整えやすい仕様です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
リニアブッシュ 角フランジ形
SBC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状角フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール式KYボード マグネット付き
マイゾックス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷軽量で持ち運びに便利。強力マグネット式採用。防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)付属品吊り下げ用紐、中台紙2枚(危険予知活動表、本日の作業無し)仕様マグネット付材質ビニール
樹脂製バックル 2本コキタイプ
TRUSCO¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。色黒
LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷CAT6A対応のフラットLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定した有線LAN環境を作れます。薄型でドア下や家具裏、壁際などの隙間配線に便利です。爪折れ防止コネクタ付きで、PC、ルーター、ハブ、ゲーム機などをすっきり接続したい場合におすすめです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート
セノハウス用材(7件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781箱(30枚)当日出荷から6日以内出荷耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
...