ビニール式KYボード マグネット付き

ビニール式KYボード マグネット付き - マイゾックスビニール式KYボード マグネット付き - マイゾックスビニール式KYボード マグネット付き - マイゾックスビニール式KYボード マグネット付き - マイゾックス

軽量で持ち運びに便利
強力マグネット式採用
防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)

付属品
吊り下げ用紐、中台紙2枚(危険予知活動表、本日の作業無し)
仕様
マグネット付
材質
ビニール
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
商品項目
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78199671BK-10M紙:A3ヨコ作業内容・危険のポイント・対策・安全目標・作業員350×470
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
78199680BK-20M紙:A4タテ作業内容・危険のポイント・対策・参加者サイン375×265
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
78199689BK-30M紙:A4ヨコ作業内容・危険のポイント・対策・安全目標・作業員290×350
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする