カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- カー用品(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「bk-374」の検索結果

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯
DAIKO(大光電機)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷ブローイング工法・マット敷工法使用可能付属品拡散パネル付仕様取付可能壁厚5~25mm材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)白光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
キッチンワゴン ブラック
万方商事¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷90度~180度に角度調整可能な多用途キッチンワゴンです。メッシュカゴは取り外し自由で、キッチンや浴室、お庭など幅広く使用可能です。キャスター付きで移動も簡単にできます。用途キッチンだけでなく、家中の様々な場所での使用に。色ブラック耐荷重(kg)最大60(各メッシュカゴ20)寸法(cm)【本体】42.8×33.5×89.2 / 【メッシュカゴ】34×25×5.5
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥669税込¥7361本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
スマートキーケース ブラック
無限¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・無限のMUGEN SMART KEY CASE ブラック、90000XYM374ABKです。特徴。・無限らしいスポーティなデザインをリアルカーボンとウルトラスウェードを使用して演出したキーケース。材質【本体】ソフトリアルカーボン+ウルトラスエード【タグ】レザー(スムース革)・メタルエンブレム(亜鉛合金メッキ加工)寸法(mm)(タグ)60×20/(本体外寸)約H82.5×約W53色ブラック(BK)
スマートキーケース ブラック
無限¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷・無限のMUGEN SMART KEY CASE ブラック、90000XYM374BBKです。特徴。・無限らしいスポーティなデザインをリアルカーボンとウルトラスウェードを使用して演出したキーケース。材質【本体】ソフトリアルカーボン+ウルトラスエード【タグ】レザー(スムース革)・メタルエンブレム(亜鉛合金メッキ加工)寸法(mm)(タグ)60×20/(本体外寸)約H82.5×約W60色ブラック(BK)
R&G マイクロウインカーキット
R&G RACING PRODUCTS¥8,000税込¥8,8001個62日以内出荷スタイリッシュでコンパクトなR&GレーシングMICROウインカーは様々なバイクにフィットしオリジナリティーを発揮します。必要に応じ別売のリレーキットでLEDランプに対応します。内容左右セット