和風ブラケット

和風ブラケット - DAIKO(大光電機)和風ブラケット - DAIKO(大光電機)和風ブラケット - DAIKO(大光電機)和風ブラケット - DAIKO(大光電機)和風ブラケット - DAIKO(大光電機)和風ブラケット - DAIKO(大光電機)和風ブラケット - DAIKO(大光電機)
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯60W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全7種類を絞り込む
色温度(K)
寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
取付
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DBK-42570YG 8231260982312609DBK-42570YG幅90 高350 出120幅90 高350 出1200.3カバー化粧ナット式270091.6
¥28,800
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-42772YG 8231332782313327DBK-42772YG幅220 高217 出2940.7カバーホルダーネジ式2200121
¥20,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-41332YG 8231627682316276DBK-41332YG幅212 高230 出1380.4カバー化粧ナット式270093
¥27,500
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-37700YG 8231659082316590DBK-37700YG径□135 出1350.4カバー引掛式270091.6
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-37698YG 8231717782317177DBK-37698YG径□135 出1350.3カバー引掛式270091.6
¥25,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-38848YG 8231746682317466DBK-38848YG径□150 出1500.4カバー引掛式2700113.8
¥27,500
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
DBK-39116YG 8232177082321770DBK-39116YG径□135 出1350.3カバー引掛式270080.5
¥22,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする