カテゴリ
- バイク純正部品(314)
- ねじ・ボルト・釘(285)
- 家電(278)
- パソコン/周辺機器(243)
- 機構部品(146)
- 科学研究・開発用品(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- カー用品(100)
- 空調・照明・電設資材(99)
- オフィス家具(63)
- 物流用品(62)
- 電気材料(60)
- バイク部品(59)
- メカニカル部品(59)
- 梱包用品(51)
- 制御機器(46)
- 建築金物(42)
- テープ(41)
- 事務用品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 自動車純正部品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 作業服(19)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 農業・園芸資材(14)
- 学童・教育用品(13)
- 手袋(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 保管用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 測定用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 作業工具(8)
- 安全保護具(7)
- 農業機械(7)
- 清掃用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 住設機器(6)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- ヘルスケア(4)
- 切削工具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- マスク(3)
- 自転車部品(3)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンコーインダストリー(320)
- YAMAHA(ヤマハ)(313)
- YAMAZEN(山善)(221)
- エレコム(116)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
- MAD MAX(マッドマックス)(82)
- アズワン(75)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(63)
- SMC(56)
- BUFFALO(バッファロー)(52)
- 日動工業(45)
- TRUSCO(33)
- ボンフォーム(31)
- シグマ光機(29)
- 潤工社(23)
- サンワサプライ(20)
- 城東テクノ(19)
- MAZDA(マツダ)(17)
- CKD(16)
- ブランドをもっと見る
「bk-50」の検索結果

レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶
シンワ測定(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~50保管温度(℃)-20~70
マグネMAXメタルシルバー BK50
ピップ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷【商品特長】 。国内最大磁力200ミリテスラ最強磁力のループがガンコなコリに効く! 。磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。 。キラッと輝くパーツ付き。 。最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。 。ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。 。首から肩に広く磁気が浸透。 。無理な力がかかるとはずれる安心設計。 。着脱カンタン。 。水洗い可能。用途【使用上の注意】。(1)心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。 。(2)医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。 。・悪性腫瘍のある方 。・心臓に障害のある方 。・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 。・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 。(3)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) 。(4)機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
レーザー距離計 L-Measure BK50
シンワ測定¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷ポイントが見やすいグリーンレーザー用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
製本テープ (再生紙)
ニチバン(10件のレビュー)¥669税込¥7361巻当日出荷仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。 グリーン購入法適合商品。用途背ばり、製本、補修、補強に。基材古紙パルプ配合率50%再生紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08
ダイヤテックス(33件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1BK50)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷軸(K) 両丸軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK50TF)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷揺動角度(180) 180°軸(K) 両丸軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ビーカー(目安目盛) ガラス製
IWAKI(AGCテクノグラス)(32件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から4日以内出荷材質硼珪酸ガラス種類ビーカー目盛あり(目安)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100材質(シース)PVC芯数8芯結線方式ストレート結線
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付
岩崎製作所(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥47,893税込¥52,6821個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥1,898税込¥2,0881本当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体ヨリ線パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
ボイピタ (ボイド管支持具)
未来工業(4件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥989税込¥1,0881本当日出荷から21日以内出荷市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
トールビーカー(目安目盛) ガラス
IWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷材質硼珪酸ガラス種類トールビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ビーカー用ブラシ
野宮産業¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。毛材馬毛適合器具ビーカー
LANケーブル CAT6A 屋外用 単線 PoE++ 爪折れ防止 耐候性 雨・日光に強い 10Gbps UTP
エレコム(1件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901個当日出荷屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×色ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。ギガビット通信に対応し、PC、Wi-Fiルーター、ハブ、ネットワーク機器の有線LAN接続に便利。爪折れ防止構造とスリムコネクタを採用し、机まわりや機器裏の配線をすっきり整えやすい仕様です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)構造ヨリ線(26AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
カメラ型センサーライト
DAISHIN(大進)(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個消費電力(W)0.5×6電源単二形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180保護等級IP44相当使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約90°、約8m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応耐水性防沫タイプ相当防水性IP44相当点灯時間約5~20秒電球の種類LED
ポリエチレンスパイラルチューブSE
潤工社¥5,298税込¥5,8281巻当日出荷から9日以内出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
...