カテゴリ

  • 日用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「bk-702」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)

    Uボルトセット(ステンレス)

    WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • バスタオル しろたえ 林

    バスタオル しろたえ

    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% 30/2 甘撚り 後染めジャガード。30番手の通常より細い糸を使用し、ワッフルのような優しい肌触りのタオルです。「しろたえ」はその名の通り、白にこだわり、柔らかく上品なタオルになるように作られました。大人らしい落ち着いたデザインです。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプバスタオル長さ(cm)約60×120混率(%)綿100質量(g/枚)約317
  • バスタオル ミラージュ 林

    バスタオル ミラージュ

    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% 40番単糸使用。日本人が昔からなじみのある細番手のやわらかいタオルをポルトガルの職人が作り上げました。40番手の細い糸で織り上げる薄さと軽さ、柔らかな肌ざわりが特長のタオルです。通常染色するパイル部分(糸が輪の形になっているところ)には白い糸を使用していますが、グラウンド(パイルの土台になる生地部分)に染めた糸を使いチェック柄を表現しています。パイルの白い糸が重なったやわらかなチェック柄は名の通り蜃気楼のような印象になります。一般的なタオルには20番手の糸を使用しますが、「ミラージュ」シリーズは40番単糸というとても細い番手の糸を使用し繊細に織り上げて作られたタオルです。細い糸を使用しているので一般的なタオルより薄手になりますが、やわらかでふんわりとした肌触りのやさしい軽い仕上がりになっています。★Oeko-TEX(R)Standard100 認証工場で生産「Oeko-TEX(R)Standard100(エコテックス(R))」は、有害物質の影響を無くすことを目的とし繊維の全加工段階における原料から、最終製品に適用される世界的に統一された試験、認証システムです。この厳しい品質基準をクリアした場合にのみ認定タグが与えられます。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプバスタオル長さ(cm)約60×120混率(%)綿100質量(g/枚)約180
  • バスタオル マーブルミラー 林

    バスタオル マーブルミラー

    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿90%レーヨン9%ポリエステル1%。ネップ糸と呼ばれる小さな塊が含まれる糸を使用し、ポコポコとしたかわいい印象のタオルです。ボリューム感もしっかりあり、拭き心地は抜群です。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプバスタオル長さ(cm)約60×120混率(%)綿90、レーヨン9、ポリエステル1質量(g/枚)約346
  • バスタオル マーブルサラサ 林

    バスタオル マーブルサラサ

    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿90%レーヨン9%ポリエステル1%。ネップ糸と呼ばれる小さな塊が含まれる糸を使用し、ポコポコとしたかわいい印象のタオルです。ボリューム感もしっかりあり、拭き心地は抜群です。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプバスタオル長さ(cm)約60×120混率(%)綿90、レーヨン9、ポリエステル1質量(g/枚)約346
  • N702X バイザー BK20 S-M DAYTONA(デイトナ)

    N702X バイザー BK20 S-M

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    NOLAN補修部品
    FブラックサイズS~M
  • N702X バイザー BK20 L-XL DAYTONA(デイトナ)

    N702X バイザー BK20 L-XL

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    NOLAN補修部品
    FブラックサイズL~XL
  • コード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト ELPA

    コード付 スリム回転式タップ 雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト

    ELPA(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
    付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングプラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS

    ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム

    GENTOS
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
    適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
  • HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機

    HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付

    三菱電機
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
  • パンツ 兼用 住商モンブラン

    パンツ 兼用

    住商モンブラン
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した男女兼用パンツです。
    混率(%)生地:ポリエステル100股下(cm)90機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電素材ストレッチダブルクロス裾上げ裾上げ未性別男女兼用
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    359,800税込395,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • ラージケースR-702 NEOKEEPR(ネオキーパー)

    ラージケースR-702

    NEOKEEPR(ネオキーパー)
    49,980税込54,978
    1個
    61日以内出荷
    化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
    用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)17ブラックキャスター2輪高さ内寸(mm)(フタ)48、(本体)241防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)840外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)740有効内寸法・高さ(mm)289有効内寸法・幅(mm)518