163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチバン製本テープ BK-35 黒 35X30
エコ商品、RoHS
グリーン購入法適合 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

製本テープ (再生紙) ニチバン 動画あり
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。 グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。 テープ長さ(m)10 基材古紙パルプ配合率50%再生紙 粘着剤アクリル系 剥離紙ノンポリラミ紙 グリーン購入法適合
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピュアホワイト+ブラック 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×260×650 コード長さ(m)2.3 本体質量(kg)14.5 適合床面積10~13畳 待機電力(W)0.5
1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷

1個
19,680 税込21,648
4日以内出荷

伸縮自在のリール式。着脱しやすい大型カラビナ。最大伸長:約60cm。耐荷重:約60g以下。最大口開き幅:約35mm
用途厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! 材質本体:ABS樹脂フック:ポリアセタールリング・ワイヤー:鉄
1個
719 税込791
当日出荷

LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。 Lightningコネクタ搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤフォンやヘッドフォンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。 ※通話は、4極仕様のマイク付きイヤフォンやヘッドフォンを使用した場合に限ります。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 フィラーによる摩擦軽減と線材内の密度を高め強靱で効率的な導体構造にすることで、スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高めています。 ブッシュ部には屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクタ根本を強化しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
適合機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット ブラック ケーブル長(m)約0.1(※コネクタ含む) コネクタLightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オーディオ出力を分配できる!複数端末音のミックスや、複数のイヤホンに音楽の分配ができる4極対応3.5Φアナログ分配アダプター。
ブラック ケーブル長(m)約0.5(付属ケーブル)※コネクタ含まず 対応機種3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・ゲーム機等 プラグ金メッキ ケーブル径(Φmm)2.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番203-6390 全長(mm)165 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール 質量(g)80 刃厚(mm)0.5 アズワン品番64-3669-39 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
449 税込494
当日出荷

種別全ねじ 材質ステンレス BK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
2,498 税込2,748
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オーディオ出力を2分配できる!1台の端末の音を2つのイヤホンで聴いたり、2人で同時に通話に参加できる4極対応3.5Φアナログ分配ケーブル。
ケーブル長(m)約0.2※コネクタ含まず 対応機種3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・パソコン等 プラグ金メッキ ブラック インターフェース3.5Φ4極ミニプラグ - 3.5Φ4極ミニジャック×2 ケーブル径(Φmm)2.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・6本の高性能ヒートパイプ。・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音。・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性。・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現。・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現。・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能
その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本 タイプFluid Dynamic ベアリング シリーズDARK ROCK 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む) 型番BK035 モーター6極ファンモーター 対応最大対応TDP (W):210 寿命300,000時間 (25℃) 保証期間メーカー:3年 騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8 適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4 ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100 RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)1.03
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

[SATAケーブル] ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。
ブラック 規格SATA Revision 3.0 ケーブル長(m)0.35 コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メス ケーブル長(cm)35 プラグ形状ストレート 伝送速度(Gbps)1.5/3/6 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
3日以内出荷

材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄被膜) 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

簡易収納ケースとして最適!持ち運びにも便利!!お手軽なHDD収納プラケース。(スケルトンブラック)
仕様クローン機能:非対応 付属品ゴム足(4個) 本体質量(g)約80 本体サイズ(mm)43×117×159 接続台数1台 RAID機能非対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

3.5インチHDD用のセパレートタイプシリコンカバー。リアカバーのみ取り外して、そのまま『裸族のお立ち台シリーズ』に差し込むことが可能!
材質シリコン シリーズ「裸族のお立ち台」シリーズ用 本体質量(g)91 本体サイズ(mm)31×108×154
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
19,680 税込21,648
9日以内出荷

SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様対応出力:最大100w(20V=5A) ブラック 対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BK コネクタUSB-C to USB-C(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル) USB規格USB3.2 Gen1
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様MFi認証:Apple(アップル)認証済のMFiケーブル ブラック 対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BK コネクタUSB-C to Lightning(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)PD35W C×1A×1 AC充電器 ブラック
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器。最大35W出力のUSB Type-Cポート。「USB PD-PPS」に対応。『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでもっとコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
質量(g)79(パッケージ込み) 本体質量(g)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×54×39(電源プラグは除く) 適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護 入力仕様AC100-240V 0.8A 50/60Hz 出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.91A、DC15V/2.33A、DC20V/1.75A(35W Max)、PPS1:DC3.3-11V/3A、PPS2:DC3.3-16V/2A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC20V/1.5A(30W Max)、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A(15W Max)。※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・BLAM(ブラム)のトゥイーター、AMT 1 /BK(ブラック)です。・AMT1(エア・モーション・トランスフォーマー)は、大きな放射面積を持つ軽量プリーツ振動板を採用しています。その革新的なデザインは、空気を効率的に変換し、35kHzを超えるクリアで詳細な高音を生み出します。AMT1は、ハイレゾ音源の繊細で微妙なディテールを、色付けや耳の疲労なしに再現する能力で驚きを与えます。
入力インピーダンス(Ω)6 周波数帯域(kHz)再生周波数:1.15~40 取付穴径(Φmm)65.2 音圧レベル(dB)90.1 定格入力(W)10 取付奥行(mm)16.6
1セット(2個)
169,800 税込186,780
6日以内出荷

圧倒的な迫力のある重低音とクリアな中高音を両立したBluetoothスピーカー。 自社開発の60100NDFeBスピーカーはN48高密度ネオジム磁石を採用しており、低音域を伸ばしてより質感豊かな低音を実現。 また、チタニウムドライバーを搭載し、歪みを最小限に抑え、繊細な高音域再生を可能です。 IPX7防水レベルの保護構造で、水深1mで30分間水に浸かっても心配いりません。 アウトドアはもちろん、キッチン・お風呂などの水周りでも安心してお使いいただけます。
ブラック 出力(W)30 電源バッテリー式 / USB-C マイクロホンあり 機能USB給電:あり 防塵防水性能IPX7 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.0
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:39mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:39mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●コード番号:817-9889 アズワン品番65-7479-12
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:42mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:42mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:3.5mm●長さ:1m●コード番号:817-9854 アズワン品番65-7479-01
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PET
HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 35 mm、長さが 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 54 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 18 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定
仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:35mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9149 アズワン品番65-7419-04
1箱
12,980 税込14,278
7日以内出荷

HellermannTyton クロロプレンチューブは、自動車、航空宇宙、大量輸送、防衛市場などの過酷な環境に最適です。非常に弾力性の高い素材のため、元のサイズを用途で 500 %、連続使用で 200 % 拡大することができます。弾力性が高く、取り付けやすいクロロプレンチューブです 断続的温度に対する最大 120 ℃ の耐性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー カ
仕様●スリーブ径:10mm●色:黒●スリーブ長さ:0.035m●引っ張り易さ:あり●シリーズ:Helsyn TH アズワン品番65-7372-01
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1袋(10個)
1,077 税込1,185
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
485 税込534
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!
材質(カラビナ)アルミ 材質(本体)POM 材質(リング)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(15個)
特価
970 税込1,067
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30ROS-HS-BK●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー アズワン品番65-7384-94
1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。収縮直径 1.65 mm、長さ
仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:1.65mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:50mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40 アズワン品番65-7372-08
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm)約5 生地:ブラック、糸:ブラック
1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換。DAC(デジタルアナログコンバーター)搭載で、ノイズの少ない高音質なオーディオが楽しめる。マイク付きイヤホンにも対応。
1個
1,290 税込1,419
9日以内出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器。 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 2ポート同時出力時:各5V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート使用時:5V時3A / 9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大15W
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質鉄(SPCC) マットブラック 塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手PPシート製で自立するため、個人ロッカーにもすっきり収納できます。 マチ部分は布製なので、使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 本体の上部に筋押し加工を施すことにより大きく開き、A4サイズのファイルや書類が出し入れしやすくなっています。 正面にはクリアーホルダーやパンフレットなど、A4サイズの書類を収納できる薄型ポケットが付いています。 また、両側面にはペンやスマホなどの収納に便利な小物ポケットが付いています。
材質【本体】再生PPシート(0.8mm厚)、【正面ポケット】再生PPシート(0.5mm厚)、【マチ部】布、【両側面ポケット】布 仕様把手2個 サイズA4 規格A4判横型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×365×110
1冊
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1※コネクタを含む全長 コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-3.5mm4極ステレオミニジャック 対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USB Type-C(TM)端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど(アナログ出力端末に対応)※iPadには非対応 パッケージブリスター+紙台紙
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1※コネクタ含む コネクタ形状Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック 対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット パッケージPET折り箱
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)